DAYTON Palljack


Dayton palldomkrafter är idealiska för att lyfta tunga pallar fyllda med inventarier eller material på lager, lastkajer och industriarbetsplatser.

Filter
Basstorlek: 49 1 / 2 " , Rammaterial: Stål , Handtagshöjd: 48 " , Handtagsmaterial: Stål , Typ av handtag: Ergonomisk , Lyfthöjd min.: 2.875 " , Operation: Manuell , Tjocklek: 1 7 / 8 " , Typ: Fast , Hjuldiameter: 2 7 / 8 " , Hjultyp: Trampa på Core
StilModellLyfthöjd Max.LagerFärgLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris (ex moms)
A
54YG30
--------28 664 SEK
B
490Z07
--------6 624 SEK
C
DGB33-21
--------41 951 SEK
D
478N31
--------88 561 SEK
E
55PD65
--------43 885 SEK
F
55PD64
--------48 397 SEK
G
493X17
--------10 559 SEK
C
DGB33-27
--------41 280 SEK
H
478N30
--------107 224 SEK
I
30LU69
-Förseglad bollRed4400 lb.48 "63.5 "39.375 "3.125 "10 781 SEK
B
493X18
--------8 614 SEK
J
493X19
--Orange5500 Ibs48 "63 "27 "-9 392 SEK
K
490Z06
-BollRed5,500 Ib48 "63 1 / 2 "27 "2 29 / 32 "9 004 SEK
L
2TUR6
7.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "6 514 SEK
M
2TUR3
7.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "10 966 SEK
N
12U123
7.5 "Förseglad bollRed5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "9 227 SEK
L
2TUR5
7.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "8 930 SEK
O
30LU68
7.5 "Förseglad bollRed4400 lb.47 "86.25 "27 "2-29 / 32 "11 120 SEK
RFQ
P
2ZE58
7.5 "Förseglad bollRed5500 lb.48 "61.875 "20.5 "2.875 "7 650 SEK
L
2TUR8
7.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "8 235 SEK
L
2TUR7
7.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "8 711 SEK
M
2TUR4
7.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "9 658 SEK
Q
2ZE62
7.75 "Förseglad bollSilver4400 lb.48 "62 "27 "2.875 "32 637 SEK

Palljack

Dayton palljack är idealiska för att lyfta tunga pallar fyllda med lager eller material i lager, lastbryggor och industriella arbetsplatser. Dessa kraftiga palljackar har förstärkt gaffelavstängning för hållbarhet på arbetsplatsen och hantering av skrymmande belastningar, fasta skjutstänger för att undvika ytterligare justering och två fasta hjul med dubbla hjul och förseglade kullager för smidig rullning. De är också utrustade med handmanövrerade 3-positionsspakar och en flödesventil för exakt kontrollerad sänkning och ett handtag svept med kuddgrepp för förarkomfort. Ett brett sortiment av Dayton palljack finns i lastkapaciteter från 4400 till 8000 lb och i nylon- och polyuretanhjulmaterial på Raptor Supplies.

Arbetsmekanism

  • Placera stiften under en pall och veva handtaget upp och ner för att lyfta stiften från marken.
  • Tryck eller dra pallen till önskad plats och håll ner spaken för att återföra stiften till marken.

Funktioner

  • Dessa kraftiga palldomkrafter har förstärkt gaffelstöd för hållbarhet och hantering av skrymmande laster.
  • De har två fasta hjul med dubbla hjul och tätade kullager för smidig rullning.
  • De fasta tryckstängerna undviker ytterligare justering.
  • De handmanövrerade 3-lägesspakarna och flödesventilerna säkerställer en exakt kontrollerad sänkning.
  • Handtaget har ett kuddgrepp för förarens komfort.

Vanliga frågor

Hur mycket vikt klarar dessa palldomkrafter?

De kan hantera belastningar från 4400 till 5500 lb.

Vilken typ av hjul har Dayton palldomkrafter?

Raptor Supplies erbjuder Dayton palldomkrafter med nylon- och polyuretanhjul.

Hur högt lyfter domkrafterna?

De har en maximal lyfthöjd på 7-3/4 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?