DAYTON 2ZE58 smal palltruck, 5500 LB kapacitet, stål | AC4EKR

DAYTON 2ZE58 smal palltruck, 5500 LB kapacitet, stål

Finns i lager
Artikel: AC4EKR Modell: 2ZE58

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 965 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
LagerFörseglad boll
FärgRed
ByggStål
Finishpolyuretan
Gaffelhöjd sänkt2-15 / 16 "
Gaffelhöjd höjd7-3 / 4 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd6 5 / 16 "
HandleKuddgrepp
Lyfthöjd Max.7.5 "
Lyfthöjd Min.2.875 "
Lastkapacitet5500 lb.
Load Center24 "
Huvudhjulstorlek7"
Totala höjden48 "
Total längd61.875 "
Total bredd20.5 "
pivot210 grader
Roller Dia.2.875 "
Rullmaterialpolyuretan
Hjulmaterialpolyuretan
Bredd över gafflar20-1 / 2 "
Bredd mellan gafflarna7-7 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 74.25
Fartygets höjd (cm)123.19
Fartygets längd (cm)162.56
Fartygets bredd (cm)52.07
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 2ZE58 smal palldomkraft är en manuellt manövrerad hydraulisk palllyftare designad för att lyfta, transportera och stapla laster upp till 5500 lb.

Funktioner:

  • Den är utrustad med en tryckkompenserad flödesventil och överbelastningsbypassventil för att erbjuda kontrollerad sänkning av tunga laster.
  • Den här smala pallvagnen har en smal gaffeldesign med utgångsrullar och instegsglidar för att komma åt mindre pallar.
  • Den har tätade kullager för att hålla kvar smörjmedel och förhindra inträngning av externa föroreningar.
  • Denna pallvagn kommer med förstärkt gaffelstöd för att enkelt hantera skrymmande laster.
  • Den har polyuretanhjul för smidig och kontrollerad rörlighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Vilken är den maximala styrbågsvinkeln för denna smala pallvagn?

A. Styrningen kan vridas upp till 210 grader.

F. Vilken typ av handtag används i Dayton 2ZE58 smal pallvagn?

S. Denna pallvagn har ett ergonomiskt stålhandtag för enkel portabilitet.

F. Hur många slag krävs för att lyfta laster till maximal höjd?

A. 16 slag.

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.LagerFärgLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris
DAYTON 12U123 Palltruck med handbromskapacitet 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Förseglad bollRed5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "8 314 kr
DAYTON 2TUR3 Pallstång Galvaniserad gaffel L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "27 "2.875 "9 880 kr
DAYTON 2TUR4 Pallvagn Galvaniserade nylonrullar | AC3HXN 2TUR47.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "8 702 kr
DAYTON 2TUR5 Palltruckgaffel L 42 tum Längd 56 x B 27 tum | AC3HXP 2TUR57.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "8 130 kr
DAYTON 2TUR6 Palltruckgaffel L 42 tum 56 x 20 1/2 tum | AC3HXQ 2TUR67.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "6 514 kr
DAYTON 2TUR7 Palltruckgaffel L 36 tum längd 50 x B 27 tum | AC3HXR 2TUR77.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "8 192 kr
DAYTON 2TUR8 Pallbil Gaffel L 36 tum Längd 50 x B 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "8 235 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2ZE58 smal palltruck, 5500 LB kapacitet, stål
6 965 kr /enhet