DAYTON 2TUR3 Pallstång Galvaniserad gaffel L 48 In | AC3HXM

DAYTON 2TUR3 palljack galvaniserad gaffel L 48 tum

Finns i lager
Artikel: AC3HXM Modell: 2TUR3

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 880 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPallyftare
LagerBoll
FärgSilver
ByggStål
FinishGalvaniserad
Gaffelhöjd sänkt2-15 / 16 "
Gaffelhöjd höjd7-3 / 4 "
Gaffellängd48 "
Gaffelbredd6 5 / 16 "
HandleStål
Lyfthöjd Max.7.5 "
Lyfthöjd Min.2.875 "
Lastkapacitet5500 lb.
Load Center24 "
Huvudhjulstorlek7"
Totala höjden48 "
Total längd62 "
Total bredd27 "
pivot210 grader
Roller Dia.2.875 "
RullmaterialNylon
HjulmaterialNylon
Bredd över gafflar27 "
Bredd mellan gafflarna14-3 / 8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.2
Fartygets höjd (cm)121.92
Fartygets längd (cm)160.02
Fartygets bredd (cm)68.58
HS-kod8427900040
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Fettbeslag (16 inre)
    • Palljack-stil (standard)

Produktvarianter

ProduktModellLyfthöjd Max.LagerFärgLastkapacitetTotala höjdenTotal längdTotal breddRoller Dia.Pris
DAYTON 12U123 Palltruck med handbromskapacitet 5500 Lb | AA4LVA 12U1237.5 "Förseglad bollRed5500 lb.48 "63.5 "27 "2.875 "8 314 kr
DAYTON 2TUR4 Pallvagn Galvaniserade nylonrullar | AC3HXN 2TUR47.5 "BollSilver5500 lb.48 "62 "20.5 "2.875 "8 702 kr
DAYTON 2TUR5 Palltruckgaffel L 42 tum Längd 56 x B 27 tum | AC3HXP 2TUR57.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "27 "2.875 "8 130 kr
DAYTON 2TUR6 Palltruckgaffel L 42 tum 56 x 20 1/2 tum | AC3HXQ 2TUR67.5 "BollRed5500 lb.48 "56 "20.5 "2.875 "6 514 kr
DAYTON 2TUR7 Palltruckgaffel L 36 tum längd 50 x B 27 tum | AC3HXR 2TUR77.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "27 "2.875 "8 192 kr
DAYTON 2TUR8 Pallbil Gaffel L 36 tum Längd 50 x B 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "BollRed5500 lb.48 "50 "20.5 "2.875 "8 235 kr
DAYTON 2ZE58 smal palltruck, 5500 LB kapacitet, stål | AC4EKR 2ZE587.5 "Förseglad bollRed5500 lb.48 "61.875 "20.5 "2.875 "6 965 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2TUR3 palljack galvaniserad gaffel L 48 tum
9 880 kr /enhet