DAYTON 13W435 Kilrem Banded 3 / c195 | AA6FKC

DAYTON 13W435 Kilremsbandad 3/c195

Finns i lager
Artikel: AA6FKC Modell: 13W435

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 783 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBandat kilrem
BälttypC
ByggFörstärkt band
Branschnummer3 / C195
MaterialGummiimpregnerat tygöverdrag med dragkablar med höghållfasthet
Antal revben3
Utanför längd199.875 "
Temp. Räckvidd-22 grader till 194 grader F.
Tjocklek5 / 8 "
Toppbredd2 2 / 3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.47
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod4010391000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerAntal revbenUtanför längdTjocklekToppbreddPris
DAYTON 13W382 Kilrem Banded 2 / c85 | AA6FGW 13W3822 / C85289.875 "2 / 3 "1.75 "1 831 kr
DAYTON 13W383 kilrem Banded 2/c90 | AA6FGX 13W3832 / C90294.875 "2 / 3 "1.75 "2 415 kr
DAYTON 13W384 Kilrem med band 2 / c100 | AA6FGY 13W3842 / C1002104.875 "2 / 3 "1.75 "1 960 kr
DAYTON 13W385 kilrem Banded 2/c105 | AA6FGZ 13W3852 / C1052109.875 "2 / 3 "1.75 "2 345 kr
DAYTON 13W386 Kilrem Banded 2 / c108 | AA6FHA 13W3862 / C1082112.875 "2 / 3 "1.75 "2 106 kr
DAYTON 13W387 Kilrem Banded 2/c109 | AA6FHB 13W3872 / C1092113.875 "2 / 3 "1.75 "2 571 kr
DAYTON 13W388 Kilrem Banded 2 / c112 | AA6FHC 13W3882 / C1122116.875 "2 / 3 "1.75 "2 511 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 13W435 Kilremsbandad 3/c195
5 783 kr /enhet