Vi använder cookies och liknande verktyg som behövs för att du ska kunna göra köp och förbättra dina shoppingupplevelser. Vi använder dem också för att förstå hur kunder använder våra tjänster (till exempel genom att mäta webbplatsbesök) så att vi kan göra förbättringar. Du kan läsa vår Cookiepolicy för mer information.
Strängt nödvändiga Cookies
Alltid aktiv
Dessa cookies gör att vår webbplats fungerar. De inkluderar loggning av personlig information, som inloggnings-/registrerings- eller kontodata, webbläsarinformation, bilder och videor och shoppingvagnsresa.
Dessutom använder vi optimeringscookies för att testa nya funktioner och design på vår webbplats. Informationen som samlas in hjälper oss att förbättra vår webbplats och kundernas upplevelse.
reklam
Dessa cookies används för att förstå prestandan och relevansen av våra annonser, för att förse dig med personliga annonser på andra webbplatser och sociala medier, för att spåra när du har kommit till vår webbplats från en erkänd tredje parts affiliate-webbplats och för att spåra om du gjort ett köp baserat på de annonser vi visade för dig.
Rekommendationer
Dessa cookies gör det möjligt för oss att tillhandahålla personliga produkt- och innehållsrekommendationer, för att göra webbupplevelsen mer relevant för dig.
Funktionalitet
Dessa cookies används för att erbjuda kundundersökningar och feedback, för att förbättra sökresultaten och för att du ska kunna dela innehåll från vår webbplats på sociala medier.
Analytics
Dessa cookies hjälper oss att förbättra vår webbplats genom att samla in och rapportera information om hur du använder den.
Ej berättigad till fast frakt.Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.
6 307 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert
Betalningsalternativ tillgängliga
Leveransalternativ tillgängliga
Produktinformation:
Artikel
Elektrisk manövrerad trumpump
Utloppsrörets utlopps-ID-storlek
1"
För användning på
55 gal. Trummor
Packningsmaterial
PTFE
GPM
32
Husets material
316L Rostfritt stål
HP
1
Hz
60
Inloppsstorlek
1.6 "
Max. GPM för olja
7
Max. GPM för vatten
35
Max. Huvud
36 ft.
Max. Flytande temp.
175 grader F
Max. Tryck
16 psi
Max. Temp.
175 grader F
Max. Viskositet
1000 CPS
Maximal huvud
36 ft.
uppmätt
Nej
Motorhölje
Helt sluten fläktkyld
motortyp
Universal AC / DC
Utloppsstorlek
1 "Barb
Total längd
51 "
Fas
1
Pumpkroppsmaterial
316 Stainless Steel
RPM
10,000
Sugrörets längd
39 "
Sugrörsutlopp OD-storlek
1-1 / 2 "
Sugrörstyp
Centrifugal
Spänning
220-240 VAC
Vättade material
316L rostfritt stål, PTFE och buna
Frakt information:
Fartygets vikt (kg)
13.05
Fartygets höjd (cm)
28.45
Fartygets längd (cm)
142.24
Fartygets bredd (cm)
32
HS-kod
8414809000
URSPRUNGSLAND
US
Produktinformation:
DEF-kompatibel (Nej)
Specialfunktioner: Hygienisk design, Lätt att rengöra, Tri-Clamp (R) -beslag, Lättvikt och bärbar, El- och luftmotorer med variabel hastighet, Kör torr