DAYTON 1DLP5 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 220 | AA9JWE

DAYTON 1DLP5 Pumptrumma 1 Hp Spänning @ 60 Hz 220

Finns i lager
Artikel: AA9JWE Modell: 1DLP5

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 357 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk manövrerad trumpump
ÅtgärdstypKolv
Adapter Dia.2"
Adaptermaterialpolypropylen
AdaptertypPropp
Urladdningslängd6 ft.
Material för urladdning av slangPVC
För användning på5, 15, 30 och 55 gal. Trummor
GPM32
Höjd39 "
Husets materialCPVC
HP1
Hz60
Inloppsstorlek1.6 "
Max. GPM för olja7
Max. GPM för vatten35
Max. Huvud36 ft.
Max. Flytande temp.190 grader F
Max. Tryck16 psi
Max. Temp.190 grader F
Max. Viskositet1500 CPS
Maximal huvud36 ft.
uppmättNej
MotorhöljeÖppna droppskydd
motortypUniversal AC / DC
Utloppsstorlek1 "Barb
Total längd50 "
Fas1
PumpkroppsmaterialCPVC
RPM10,000
SjälvsugandeJa
Sugrörets längd39 "
SugrörstypCentrifugal
Spänning220 VAC
Vättade materialKol, CPVC, PVC, Hastelloy, Viton

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.2475
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)114.3
Fartygets bredd (cm)32.51
HS-kod8413702090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • DEF-kompatibel (Nej)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelInloppsstorlekAdaptertypFör användning påMax. HuvudMax. Flytande temp.Max. TryckMax. Temp.Pris
DAYTON 16A161 Trumppump 1 hk 220v 55 Gallon trummor 51 tum | AA7JGL 16A161Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "-55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F6 307 kr
DAYTON 1DLP4 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWD 1DLP4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.190 grader F16 psi190 grader F18 450 kr
DAYTON 1DLP8 Pumptrumspänning @ 60 Hz 110 | AA9JWG 1DLP8Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F16 615 kr
DAYTON 1DLR1 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWH 1DLR1Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F27 939 kr
DAYTON 1DLR3 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWJ 1DLR3Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F38 487 kr
DAYTON 1DLR4 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 220 | AA9JWK 1DLR4Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.130 grader F16 psi130 grader F31 415 kr
DAYTON 1DLR5 Pumptrumma 1 hk Spänning @ 60 Hz 110 | AA9JWL 1DLR5Elektrisk manövrerad trumpump1.6 "Propp5, 15, 30 och 55 gal. Trummor36 ft.175 grader F16 psi175 grader F65 177 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DLP5 Pumptrumma 1 Hp Spänning @ 60 Hz 220
16 357 kr /enhet