DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1 / 2 In | AA7MJE

DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1/2 In

Finns i lager
Artikel: AA7MJE Modell: 16D534

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 421 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDownblast-ventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
Baslängd17 "
Basbredd17 "
CFM @ 0.000-in. SP717/888/1059
CFM @ 0.125-in. SP570/780/969
CFM @ 0.250-in. SP389/640/863
CFM @ 0.375-in. SP- / 493/745
CFM @ 0.500-in. SP- / 184/623
CFM @ 0.625-in. SP- / - / 474
VäxeltypDirekt
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.04/0.07/012
Max. Inloppstemp.130 grader
Max. Driftförstärkare1.5/2/2.7
Motor HP1/8
motor~~POS=TRUNC115
MonteringsplatsTak
Antal hastigheter3
Övergripande Dia.21.75 "
Totala höjden14.625 "
Fas1
RPM1050/1300/1550
Axeldia. Sheave End1 / 2 "
Axeldia. Hjuländ1 / 2 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.4.5/6.7/9.3
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.4.5/6.4/8.8
Varvtalsreglering48C172
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter10.5 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.2
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----6 367 kr
DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHZ 16D529-17 "17 "-----6 695 kr
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----9 736 kr
DAYTON 16D533 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----9 063 kr
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--10 900 kr
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1 / 4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "1743167316001426118013 470 kr
DAYTON 16D537 Downblast Vent Direct Drive 13-3 / 4 In | AA7MJH 16D537215919 "19 "2089201819351746147415 599 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1/2 In
9 421 kr /enhet