DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHZ

DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In

Finns i lager
Artikel: AA7MHZ Modell: 16D529

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

6 695 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDownblast-ventilator
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bashöjd1.75 "
Baslängd17 "
Basbredd17 "
CFM @ 0.000-in. SP253/314/374
CFM @ 0.125-in. SP179/257/327
CFM @ 0.250-in. SP- / 171/274
CFM @ 0.375-in. SP- / - / 190
VäxeltypDirekt
Husets materialSpunnet aluminium
Hz60
Max. BHP0.01/0.02/0.03
Max. Inloppstemp.130 grader
Max. Driftförstärkare0.68/0.77/1
Motor HP1/30
motor~~POS=TRUNC115
MonteringsplatsTak
Antal hastigheter3
Övergripande Dia.19.375 "
Totala höjden12.125 "
Fas1
RPM1050/1300/1550
Axeldia. Sheave End5 / 16 "
Axeldia. Hjuländ5 / 16 "
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.1.5/3.3/5.2
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.[radera]/2.6/4.7
Varvtalsreglering48C172
HastighetsstyrbarJa
Hjuldiameter8.25 "
HjulmaterialAluminium
HjultypBakåtlutande centrifugal

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.8075
Fartygets höjd (cm)48.77
Fartygets längd (cm)61.47
Fartygets bredd (cm)58.93
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.625-in. SPBaslängdBasbreddCFM @ 0.750-in. SPCFM @ 0.875-in. SPCFM @ 1.000-in. SPCFM @ 1.250-in. SPCFM @ 1.500-in. SPPris
DAYTON 16D527 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MHX 16D527-17 "17 "-----6 367 kr
DAYTON 16D531 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJB 16D531-17 "17 "-----9 736 kr
DAYTON 16D533 Downblast Vent Direct Drive 8-1 / 4 In | AA7MJD 16D533- / - / 33817 "17 "-----9 063 kr
DAYTON 16D534 Downblast Vent Direct Drive 10-1 / 2 In | AA7MJE 16D534- / - / 47417 "17 "-----9 421 kr
DAYTON 16D535 Downblast Vent Direct Drive 11 In | AA7MJF 16D535119319 "19 "11261052955--10 900 kr
DAYTON 16D536 Downblast Vent Direct Drive 13-1 / 4 In | AA7MJG 16D536181019 "19 "1743167316001426118013 470 kr
DAYTON 16D537 Downblast Vent Direct Drive 13-3 / 4 In | AA7MJH 16D537215919 "19 "2089201819351746147415 599 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 16D529 Downblast Vent Direct Drive 8-1/4 In
6 695 kr /enhet