Dayton 16N196 bänkborrpress är idealisk för borrning, brotschning och försänkning av perfekta hål i metall, komposit, plast eller trämaterial av varierande tjocklek. Dess borrhuvud håller vertikala borr som roterar och driver nedåt för att göra hål i arbetsstycken. Borrpressen har också ett arbetsbord under borrhuvudet för att säkra och rikta in arbetsstycken samtidigt som man skapar exakta hål. Denna borrpress av bänktyp har en kompakt storlek för montering på en arbetsyta och sparar golvyta. Den har en borrkapacitet på 3/8 tum i stål & 1/2 tum i gjutjärn.
Funktioner:
- Dayton 16N196 bänkborrpressens arbetsbord kan lutas upp till 45 grader i höger och vänster riktning och svängas upp till 360 grader runt pelaren för precisionsborrning med laserinriktning, bordsöppningar och spindeldjupstopp.
- Den har en kuggstångshöjare för snabba installationer, installation och förarens bekvämlighet.
- Denna borrpress har en stegremskiva och remdriftdesign för att styra borrhastigheten.
- Dess huvud, bord och bas är gjorda av slitstarkt gjutjärn och dess spindel stöds av högkvalitativa kullager.
- Enheten är utrustad med en frontmonterad säkerhetsbrytare och en paddel på/av-brytare för större användarkontroll.
- Dess spindel kan svänga upp till 10 tum och rotera i 5 hastigheter från 650 till 3070 rpm.
Kompatibla tillbehör:
- Kepsöverdrag & fjäder: Dessa lock används för att ersätta de gamla, slitna eller skadade delarna i denna borrpress.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad ska man göra om borrpressen misslyckas?
A. Förutsatt att borrpressen är försedd med rätt strömförsörjning och är det korrekta valet för önskad hålstorlek, är det första att kontrollera statusen för ledningsanslutningarna. Användare bör också kontrollera och rengöra smuts eller damm som samlats på motorn som orsakar uppvärmning av motorn. Motorer, stegskiva och remdrift bör också smörjas regelbundet för smidig drift. Användare bör se till att de inte kör borrmaskinerna i ett arbetsstycke som inte är lämpligt för borrning enligt produktens bruksanvisning. De bör också kontrollera om det finns slitage på borrpressens delar.
F. Hur skiljer sig en bänkborrpress från en golvborrpress?
A. En bänkborrpress har kortare spindelväg jämfört med en golvborrpress och kan därför skapa hål i tunnare metallarbetsstycken.
F. Vilken spänning och ström har denna Dayton 16N196 bänkborrpress?
A. Dayton 16N196 bänkborrpress har en spänning på 120VAC och en strömstyrka på 4.1A.