Dayton 40PM08 bänkborrpress är idealisk för att borra genom tjocka metallarbetsstycken med hål med större diameter än bänkborrpressar. Denna stationära maskin ger en lång spindelrörelse och används för att rotera och driva nedåt de vertikala bitarna som hålls i ett borrhuvud för att göra hål i arbetsstycken.
Funktioner:
- Dayton 40PM08 bänkborrpress används för att borra, brotscha, förborra och gänga hål i trä- eller metallytor.
- Den har en elektrisk motor som roterar den bifogade remmen och spindlarna.
- Spindlarnas rotation roterar borrkronorna som borrar ut olika formade och stora hål.
- Denna borrpress har handhjul eller elektroniska kontroller för att flytta borrkronorna upp och ner för att bilda hål med olika djup.
- Den stöder arbete på bordet under borrhuvudet och ger enhetlig inriktning för att producera mer exakta hål än handhållna borrar.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad ska man göra om borrpressen misslyckas?
A. Förutsatt att den valda borrpressen är försedd med rätt strömförsörjning och är det korrekta valet för önskad hålstorlek, är det första att kontrollera statusen för ledningsanslutningarna. Användare bör också kontrollera och rengöra smuts eller damm som samlats på motorn som orsakar uppvärmning av motorn. Motorer, stegskiva och remdrift bör också smörjas regelbundet för smidig drift. Användare bör se till att de inte kör borrmaskinerna i ett arbetsstycke som inte är lämpligt för borrning enligt produktens bruksanvisning.
F. Hur kan användare välja rätt borrpress för deras behov?
S. För det första bör användarna mäta de specifikationer för elförsörjningen som krävs för att driva borrpressen. Beroende på arbetsstycket och materialtjockleken bör den erforderliga uteffekten för borrpressen beräknas. Kunderna bör notera konstruktionen, typen av motor som används och den tillgängliga chuckstorleken innan de köper enheten. Säkerhets- och kontrollmekanismerna bör också uppmärksammas när du väljer rätt borrpress. Placeringen av applikationerna har också stor betydelse vid val av rätt borrpress.
F. Vilka andra varianter av borrpressar levereras av Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies erbjuder olika varianter av borrpressar, såsom fräs- och borrmaskiner, magnetiska borrpressar och handhållna elektriska borrar. Magnetiska borrpressar, även kända som magborrar, har en magnetisk bas för att fästa på järnmetallytor och hålla borrarna på plats samtidigt som de gör hål i konstruktionsstål, I-balkar, rör och andra metallarbetsstycken. Fräs- och borrmaskiner används för att både borra hål i arbetsstycken och ta bort det extruderade materialet från dessa hål. Handhållna elektriska borrar är idealiska för att skapa hål i alla lägen.