DAYTON 1AHA1 Avgasfläkt 24 tums mindre drivpaket | AA8VHQ

DAYTON 1AHA1 Avgasfläkt 24 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AA8VHQ Modell: 1AHA1

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 747 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C308
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM-intervall6039 till 8734
Vägglucka av glasfiber nr.5C215
Flänsdjup1"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.1C746
Höjd28 "
Intagsskydd nr.1WBU3
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup18 "
Motor HP1/3 till 1 1/2
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades5
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialStål
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd643 till 930
Axel Dia.3 / 4 "
TypBälte för medeldrift mindre drivpaket
Venturi Clearance Dia.24-3 / 8 "
Venturi Djup4-3 / 8 "
Weatherhood nr.1WBV9
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 22.05
Fartygets höjd (cm)57.4
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)73.91
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeCFM-intervallMotor HPAntal BladesPropellermaterialRPM-räckviddTypPris
DAYTON 1AHA8 Avgasfläkt 24 tums mindre drivpaket Heavy Duty | AA8VHY 1AHA8Återanvändbart gjutkuddeblock6469 till 81151 / 2 till 16Gjuta aluminium939 till 1178Kraftig remdrift Mindre körpaket19 966 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AHA1 Avgasfläkt 24 tums mindre drivpaket
10 747 kr /enhet