DAYTON 1AHA8 Avgasfläkt 24 tums mindre drivpaket Heavy Duty | AA8VHY

DAYTON 1AHA8 Avgasfläkt 24 Inch Less Drive Package Heavy Duty

Finns i lager
Artikel: AA8VHY Modell: 1AHA8

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

19 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C308
Lagerstorlek3 / 4 "
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
CFM-intervall6469 till 8115
Vägglucka av glasfiber nr.5C215
Flänsdjup1"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.1C746
Höjd28 "
Intagsskydd nr.1WBU3
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup18 "
Motor HP1 / 2 till 1
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Propeller Dia.24 "
PropellermaterialGjuta aluminium
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd939 till 1178
Axel Dia.3 / 4 "
TypKraftig remdrift Mindre körpaket
Venturi Clearance Dia.24-3 / 8 "
Venturi Djup4-3 / 8 "
Weatherhood nr.1WBV9
Bredd28 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 23.85
Fartygets höjd (cm)56.9
Fartygets längd (cm)73.41
Fartygets bredd (cm)73.41
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeCFM-intervallMotor HPAntal BladesPropellermaterialRPM-räckviddTypPris
DAYTON 1AHA1 Avgasfläkt 24 tums mindre drivpaket | AA8VHQ 1AHA1Återanvändbart kuddeblock6039 till 87341/3 till 1 1/25Stål643 till 930Bälte för medeldrift mindre drivpaket10 747 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AHA8 Avgasfläkt 24 Inch Less Drive Package Heavy Duty
19 966 kr /enhet