DAYTON 1AHA6 Avgasfläkt 54 tums mindre drivpaket | AA8VHW

DAYTON 1AHA6 Avgasfläkt 54 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AA8VHW Modell: 1AHA6

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 523 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C313
Lagerstorlek1-1 / 4 "
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
CFM-intervall30,129 till 44,535
Vägglucka av glasfiber nr.5C221
Flänsdjup2"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.3C115
Höjd60 "
Intagsskydd nr.1WBU8
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup23 "
Motor HP1 1/2 till 5
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades5
Propeller Dia.54 "
PropellermaterialStål
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd343 till 507
Axel Dia.1-1 / 4 "
TypBälte för medeldrift mindre drivpaket
Venturi Clearance Dia.55 "
Venturi Djup6-1 / 2 "
Weatherhood nr.1WBW5
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 155.25
Fartygets höjd (cm)105.41
Fartygets längd (cm)166.37
Fartygets bredd (cm)167.64
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddLagerstorlekBearing TypeAxel Dia.TypCFM-intervallMax. DjupMotor HPPris
DAYTON 1AHB4 Avgasfläkt 54 tums mindre drivpaket | AA8VJD 1AHB4480 till 7161-1 / 2 "Återanvändbart gjutkuddeblock1-1 / 2 "Kraftig remdrift Mindre körpaket33,602 till 50,12433-1 / 2 "3 till 1059 398 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AHA6 Avgasfläkt 54 tums mindre drivpaket
40 523 kr /enhet