DAYTON 1AHB4 Avgasfläkt 54 tums mindre drivpaket | AA8VJD

DAYTON 1AHB4 avgasfläkt 54 tums mindre drivpaket

Finns i lager
Artikel: AA8VJD Modell: 1AHB4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

59 398 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C313
Lagerstorlek1-1 / 2 "
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
CFM-intervall33,602 till 50,124
Vägglucka av glasfiber nr.5C221
Flänsdjup2"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.3C115
Höjd60 "
Intagsskydd nr.1WBU8
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup33-1 / 2 "
Motor HP3 till 10
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Propeller Dia.54 "
PropellermaterialGjuta aluminium
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd480 till 716
Axel Dia.1-1 / 2 "
TypKraftig remdrift Mindre körpaket
Venturi Clearance Dia.55 "
Venturi Djup6-1 / 2 "
Weatherhood nr.1WBW5
Bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 197.1
Fartygets höjd (cm)119.38
Fartygets längd (cm)166.37
Fartygets bredd (cm)167.64
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddLagerstorlekBearing TypeAxel Dia.TypCFM-intervallMax. DjupMotor HPPris
DAYTON 1AHA6 Avgasfläkt 54 tums mindre drivpaket | AA8VHW 1AHA6343 till 5071-1 / 4 "Återanvändbart kuddeblock1-1 / 4 "Bälte för medeldrift mindre drivpaket30,129 till 44,53523 "1 1/2 till 540 523 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AHB4 avgasfläkt 54 tums mindre drivpaket
59 398 kr /enhet