DAYTON 1AHB2 Avgasfläkt 42 tum mindre drivpaket Heavy Duty | AA8VJB

DAYTON 1AHB2 Avgasfläkt 42 Inch Less Drive Package Heavy Duty

Finns i lager
Artikel: AA8VJB Modell: 1AHB2

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

30 233 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFrånluftsfläkt
Aluminium vägglucka nr.3C311
Lagerstorlek1-1 / 2 "
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
CFM-intervall20,652 till 30,825
Vägglucka av glasfiber nr.5C219
Flänsdjup2"
RammaterialGalvaniserat stål
Galvaniserad vägglucka nr.1C210
Höjd46 "
Intagsskydd nr.1WBU6
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. Djup26-3 / 8 "
Motor HP1 1/2 till 5
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Antal Blades6
Propeller Dia.42 "
PropellermaterialGjuta aluminium
KräverVäggkrage och lucka för ny installation
RPM-räckvidd605 till 903
Axel Dia.1-1 / 2 "
TypKraftig remdrift Mindre körpaket
Venturi Clearance Dia.42-1 / 2 "
Venturi Djup6"
Weatherhood nr.1WBW3
Bredd46 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 100.35
Fartygets höjd (cm)127
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)127
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRPM-räckviddLagerstorlekBearing TypeAxel Dia.TypCFM-intervallMax. DjupMotor HPPris
DAYTON 1AHA4 Avgasfläkt 42 tums mindre drivpaket | AA8VHU 1AHA4380 till 7131-1 / 4 "Återanvändbart kuddeblock1-1 / 4 "Bälte för medeldrift mindre drivpaket17,709 till 33,22723-1 / 2 "3 / 4 till 521 766 kr
DAYTON 1WDC3 Avgasfläkt 42 tum mindre drivpaket Standarddrift | AB3YYY 1WDC3366 till 6081-1 / 4 "Återanvändbart kuddeblock1-1 / 4 "Standardbelastad remdrift Mindre körpaket12,640 till 20,99823-1 / 2 "1/3 till 1 1/213 908 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AHB2 Avgasfläkt 42 Inch Less Drive Package Heavy Duty
30 233 kr /enhet