Typ av bildskärm: Display , Husmaterial: Plast , Inspänning: 110 till 240V AC , Material: Plast , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 80% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 3 sek. , Material för vågplatta: Rostfritt stål , Diameter för vägningsyta: 81 mm
KERN & SOHN CKE-seriens räknevågar används i lagerhantering, tillverknings- och produktionsindustrier och lager för att räkna små delar eller föremål. De är utrustade med en Kern universal port (KUP) för enkel anslutning av externa gränssnitt som RS232, USB, Bluetooth eller ethernet för sömlöst datautbyte och kontrollkommandon utan extra installation. Dessa vågar har ett standardiserat och förenklat driftkoncept, vilket säkerställer användarvänlighet för operatörer. De kommer med ett skyddande arbetsskydd för vågens säkerhet och livslängd under drift. Dessa vågar har plasthölje för korrosionsbeständighet och finns i höljeslängder på 250 och 390 mm.