DAYTON 1AHD3 Skåp avgasfläkt 42 tum 115 / 208-230 V | AA8VJY

DAYTON 1AHD3 Skåp avgasfläkt 42 tum 115/208-230 V

Finns i lager
Artikel: AA8VJY Modell: 1AHD3

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

49 626 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåp avgasfläkt
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP14,346
CFM @ 0.125-in. SP12,157
CFM @ 0.250-in. SP7848
VäxeltypBälte
Fläkt RPM422
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare13.0 / 7.0-7.0
Höjd46.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP1.15
Max. Djup34-5 / 8 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1725
motortypKondensatorstart
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades5
Fas1
Propeller Dia.42 "
PropellermaterialTillverkat stål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.17.5
TypMonterad remdrift
Spänning115 / 208-230
Bredd46.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 173.475
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)139.7
Fartygets bredd (cm)99.06
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPHöjdMax. OmgivningstemperaturMax. BHPMax. DjupMax. Inloppstemp.Pris
DAYTON 1AHB6 Skåp avgasfläkt 24 tum 115 / 208-230 V | AA8VJF 1AHB68.0 / 4.0-4.0Förseglat kuddeblock505628.25 "104 F0.5834-1 / 8 "104 grader F.29 160 kr
DAYTON 1AHB7 Skåp avgasfläkt 24 tum 208-230 / 460 V | AA8VJG 1AHB72.8-2.7/1.4Förseglat kuddeblock579628.25 "104 F0.8634-1 / 8 "104 grader F.32 848 kr
DAYTON 1AHB8 Skåp avgasfläkt 30 tum 115 / 208-230 V | AA8VJH 1AHB811.0 / 5.5-5.4Återanvändbart gjutkuddeblock854234.25 "104 F0.8734-1 / 8 "104 grader F.35 233 kr
DAYTON 1AHB9 Skåp avgasfläkt 30 tum 208-230 / 460 V | AA8VJJ 1AHB93.5-3.6/1.8Återanvändbart gjutkuddeblock940834.25 "104 F1.1834-1 / 8 "104 grader F.37 996 kr
DAYTON 1AHD1 Skåp avgasfläkt 36 tum 115 / 208-230 V | AA8VJW 1AHD113.0 / 7.0-7.0Återanvändbart gjutkuddeblock12,36540.25 "104 F1.1634-5 / 8 "104 grader F.36 605 kr
DAYTON 1AHD2 Avgasfläkt skåp 36 tum 208-230 / 460 V | AA8VJX 1AHD24.6-4.2/2.1Återanvändbart gjutkuddeblock14,14840.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 grader F.40 620 kr
DAYTON 1AHD4 Skåp avgasfläkt 42 tum 208-230 / 460 V | AA8VJZ 1AHD44.6-4.2/2.1Återanvändbart gjutkuddeblock16,38646.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 grader F.53 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AHD3 Skåp avgasfläkt 42 tum 115/208-230 V
49 626 kr /enhet