DAYTON 1AHD2 Avgasfläkt skåp 36 tum 208-230 / 460 V | AA8VJX

DAYTON 1AHD2 Skåp avgasfläkt 36 tum 208-230/460 V

Finns i lager
Artikel: AA8VJX Modell: 1AHD2

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

40 620 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåp avgasfläkt
Hopsatt / Omonteradmonterade
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
CFM @ 0.000-in. SP14,148
CFM @ 0.125-in. SP12,611
CFM @ 0.250-in. SP10,527
CFM @ 0.375-in. SP7608
CFM @ 0.500-in. SP4298
VäxeltypBälte
Fläkt RPM611
RammaterialGalvaniserat stål
Fulllastförstärkare4.6-4.2/2.1
Grön certifiering eller annat erkännandeNEMA Premium-betyg
Höjd40.25 "
Husets materialGalvaniserat stål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 F
Max. BHP1.73
Max. Djup34-5 / 8 "
Max. Inloppstemp.104 grader F.
MotorhöljeHelt sluten fläktkyld
Motor HP1.5
MotorisoleringKlass F
Motorvarvtal1725
motortyp3-fas
MonteringsplatsVertikal
Antal Blades5
Fas3
Propeller Dia.36 "
PropellermaterialTillverkat stål
Sones @ 0.125-in. SP @ 5 Ft.21
TypMonterad remdrift
Spänning208-230/460
Bredd40.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 139.275
Fartygets höjd (cm)123.19
Fartygets längd (cm)110.49
Fartygets bredd (cm)114.3
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareBearing TypeCFM @ 0.000-in. SPHöjdMax. OmgivningstemperaturMax. BHPMax. DjupMax. Inloppstemp.Pris
DAYTON 1AHB6 Skåp avgasfläkt 24 tum 115 / 208-230 V | AA8VJF 1AHB68.0 / 4.0-4.0Förseglat kuddeblock505628.25 "104 F0.5834-1 / 8 "104 grader F.29 160 kr
DAYTON 1AHB7 Skåp avgasfläkt 24 tum 208-230 / 460 V | AA8VJG 1AHB72.8-2.7/1.4Förseglat kuddeblock579628.25 "104 F0.8634-1 / 8 "104 grader F.32 848 kr
DAYTON 1AHB8 Skåp avgasfläkt 30 tum 115 / 208-230 V | AA8VJH 1AHB811.0 / 5.5-5.4Återanvändbart gjutkuddeblock854234.25 "104 F0.8734-1 / 8 "104 grader F.35 233 kr
DAYTON 1AHB9 Skåp avgasfläkt 30 tum 208-230 / 460 V | AA8VJJ 1AHB93.5-3.6/1.8Återanvändbart gjutkuddeblock940834.25 "104 F1.1834-1 / 8 "104 grader F.37 996 kr
DAYTON 1AHD1 Skåp avgasfläkt 36 tum 115 / 208-230 V | AA8VJW 1AHD113.0 / 7.0-7.0Återanvändbart gjutkuddeblock12,36540.25 "104 F1.1634-5 / 8 "104 grader F.36 605 kr
DAYTON 1AHD3 Skåp avgasfläkt 42 tum 115 / 208-230 V | AA8VJY 1AHD313.0 / 7.0-7.0Återanvändbart gjutkuddeblock14,34646.25 "104 F1.1534-5 / 8 "104 grader F.49 626 kr
DAYTON 1AHD4 Skåp avgasfläkt 42 tum 208-230 / 460 V | AA8VJZ 1AHD44.6-4.2/2.1Återanvändbart gjutkuddeblock16,38646.25 "104 F1.7334-5 / 8 "104 grader F.53 118 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1AHD2 Skåp avgasfläkt 36 tum 208-230/460 V
40 620 kr /enhet