DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hk | AA9GLZ

DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hk

Finns i lager
Artikel: AA9GLZ Modell: 1D873

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 143 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet Jet Pump
Amps18.0/9.0
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI19.5 19.0
GPM för vatten @ 100 ft @ 30, 50 PSI5.0 4.2
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI14.3 14.0
GPM för vatten @ 40 ft @ 30, 50 PSI13.2 11.0
GPM för vatten @ 60 ft @ 30, 50 PSI10.7 8.0
GPM för vatten @ 80 ft @ 30, 50 PSI7.7 5.2
Höjd13.875 "
HP1
Inlopp1.25 "
Längd14.875 "
MaterialGjutjärn
Classic Outlet1"
Inställning av tryckbrytare30 till 50 psi
Tank PSI30 50
Spänning115/230
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.75
Fartygets höjd (cm)38.1
Fartygets längd (cm)48.26
Fartygets bredd (cm)27.18
HS-kod8413810030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 110 fot @ 30,50 PSI (4.5 3.7)
    • GPM för vatten @ 30 ft @ 30, 50 PSI (15.3 7.5)
    • GPM för vatten @ 50 ft @ 30, 50 PSI (12.8 9.7)
    • GPM för vatten @ 70 ft @ 30, 50 PSI (9.2 6.3)
    • GPM för vatten @ 90 ft @ 30, 50 PSI (5.5 4.7)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdHPLängdClassic OutletBreddPris
DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 Hk | AA9GMB 1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "8 674 kr
DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 hk | AA9GMD 1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "7 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hk
10 143 kr /enhet