DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 hk | AA9GMD

DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AA9GMD Modell: 1D877

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 204 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet Jet Pump
Amps13.0/6.5
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI14.3 7.8
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI10.0 6.0
GPM för vatten @ 40 ft @ 30, 50 PSI9.2 3.8
GPM för vatten @ 60 ft @ 30, 50 PSI5.5 3.3
GPM för vatten @ 80 ft @ 30, 50 PSI3.3 1.7
Höjd12.75 "
HP1/2
Inlopp1.25 "
Längd13.875 "
MaterialGjutjärn
Classic Outlet3 / 4 "
Inställning av tryckbrytare30 till 50 psi
Tank PSI30 50
Spänning115/230
Bredd6.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1675
Fartygets höjd (cm)38.86
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8413810030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 30 ft @ 30, 50 PSI (11.2 5.5)
    • GPM för vatten @ 50 ft @ 30, 50 PSI (7.5 2.3)
    • GPM för vatten @ 70 ft @ 30, 50 PSI (4.5 2.5)
    • GPM för vatten @ 90 ft @ 30, 50 PSI (2.5 0.8)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdHPLängdClassic OutletBreddPris
DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hk | AA9GLZ 1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "10 143 kr
DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 Hk | AA9GMB 1D87514.0/7.013.875 "3/414.375 "1"7.5 "8 674 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 Hk
7 204 kr /enhet