DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 Hk | AA9GMB

DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 Hk

Finns i lager
Artikel: AA9GMB Modell: 1D875

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 674 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet Jet Pump
Amps14.0/7.0
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI17.8 17.2
GPM för vatten @ 100 ft @ 30, 50 PSI4.3 3.0
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI12.8 12.3
GPM för vatten @ 40 ft @ 30, 50 PSI12.5 5.2
GPM för vatten @ 60 ft @ 30, 50 PSI9.2 5.7
GPM för vatten @ 80 ft @ 30, 50 PSI6.2 3.2
Höjd13.875 "
HP3/4
Inlopp1.25 "
Längd14.375 "
MaterialGjutjärn
Classic Outlet1"
Inställning av tryckbrytare30 till 50 psi
Tank PSI30 50
Spänning115/230
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 20.8125
Fartygets höjd (cm)38.86
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8413810020
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 110 fot @ 30,50 PSI (3.7 2.7)
    • GPM för vatten @ 30 ft @ 30, 50 PSI (14.5 8.5)
    • GPM för vatten @ 50 ft @ 30, 50 PSI (10.7 7.2)
    • GPM för vatten @ 70 ft @ 30, 50 PSI (7.8 4.3)
    • GPM för vatten @ 90 ft @ 30, 50 PSI (4.8 3.3)

Produktvarianter

ProduktModellAmpsHöjdHPLängdClassic OutletBreddPris
DAYTON 1D873 Pump Jet 1 Hk | AA9GLZ 1D87318.0/9.013.875 "114.875 "1"7.5 "10 143 kr
DAYTON 1D877 Pump Jet 1/2 hk | AA9GMD 1D87713.0/6.512.75 "1/213.875 "3 / 4 "6.5 "7 204 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1D875 Pump Jet 3/4 Hk
8 674 kr /enhet