DAYTON 1D879 Pump Jet 1 1/2 Hk | AA9GMF

DAYTON 1D879 Pump Jet 1 1/2 Hk

Finns i lager
Artikel: AA9GMF Modell: 1D879

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 917 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet Jet Pump
Amps21.0/10.5
GPM för vatten @ 10 ft @ 30, 50 PSI20.5 20.3
GPM för vatten @ 100 ft @ 30, 50 PSI5.3 4.8
GPM för vatten @ 20 ft @ 30, 50 PSI14.2 13.8
GPM för vatten @ 40 ft @ 30, 50 PSI13.3 12.0
GPM för vatten @ 60 ft @ 30, 50 PSI10.8 9.8
GPM för vatten @ 80 ft @ 30, 50 PSI7.7 6.8
Höjd13.875 "
HP1.5
Inlopp1.25 "
Längd15.5 "
MaterialGjutjärn
Classic Outlet1"
Inställning av tryckbrytare30 till 50 psi
Tank PSI30 50
Spänning115/230
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 24.3
Fartygets höjd (cm)38.86
Fartygets längd (cm)49.28
Fartygets bredd (cm)27.43
HS-kod8413810030
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 110 fot @ 30,50 PSI (5.2 4.2)
    • GPM för vatten @ 30 ft @ 30, 50 PSI (18.0 11.7)
    • GPM för vatten @ 50 ft @ 30, 50 PSI (12.7 11.7)
    • GPM för vatten @ 70 ft @ 30, 50 PSI (9.2 8.0)
    • GPM för vatten @ 90 ft @ 30, 50 PSI (6.3 5.2)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1D879 Pump Jet 1 1/2 Hk
10 917 kr /enhet