Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1DHT2 Kuggrem H 66 Tandlängd 33.0 tum | AA9JCX

DAYTON 1DHT2 Växelrem H 66 Tänder Längd 33.0 In

Finns i lager
Artikel: AA9JCX Modell: 1DHT2
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
444SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSynkron drivrem
KugghjulstypH
Branschnummer330H100
MaterialNeopren
Antal tänder66
Tonhöjd1 / 2 "
Pitch längd33 "
Bredd1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)25.4
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod4010353000
URSPRUNGSLANDID

Produktvarianter

ProduktModellBranschnummerAntal tänderPitch längdPris
DAYTON 1DHR8 Kuggrem H 48 Tandlängd 24.0 tum | AA9JCU 1DHR8240H1004824 "360SEK
DAYTON 1DHR9 Kuggrem H 54 Tandlängd 27.0 tum | AA9JCV 1DHR9270H1005427 "388SEK
DAYTON 1DHT1 Kuggrem H 60 Tandlängd 30.0 tum | AA9JCW 1DHT1300H1006030 "414SEK
DAYTON 1DHT3 Kuggrem H 72 Tandlängd 36.0 tum | AA9JCY 1DHT3360H1007236 "472SEK
DAYTON 1DHT4 Kuggrem H 78 Tandlängd 39.0 tum | AA9JCZ 1DHT4390H1007839 "512SEK
DAYTON 1DHT5 Kuggrem H 84 Tandlängd 42.0 tum | AA9JDA 1DHT5420H1008442 "529SEK
DAYTON 1DHT6 Kuggrem H 90 Tandlängd 45.0 tum | AA9JDB 1DHT6450H1009045 "561SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1DHT2 Växelrem H 66 Tänder Längd 33.0 In
444SEK /enhet