Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1EGY4 Reläplugg i Dpdt 240vac spolvolt | AA9PCL

DAYTON 1EGY4 Relä Plug In Dpdt 240vac Coil Volt

Finns i lager
Artikel: AA9PCL Modell: 1EGY4

Få det Maj 15, Onsdag
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
827SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypOctal
Spole VA-betyg3
Spolvolts240 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)16
KontaktformulärDPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Kontaktbetyg10A @ 277VAC / 30VDC
Hz50/60
MonteringUttalsuttag
Nålar8
Tryck för att testaLåsbar
Socket5X852, 1EGP3, 1EGP5
Socket-kodA
StatusindikatorLED och mekanisk flagga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536490075
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNålarBastypSpole VA-betygTryck för att testaSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialPris
DAYTON 1EGX2 Reläplugg i Dpdt 240vac spolvolt | AA9PCA 1EGX28Octal3Nej5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSilverlegering827SEK
DAYTON 1EGZ7 Reläkontakt 3pdt 240vac spolvolts | AA9PCR 1EGZ711Octal3Nej6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSilverlegering296SEK
DAYTON 1EHA8 Relä Octal 3pdt 240vac Spole Volt | AA9PEY 1EHA811Octal3Låsbar6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSilverlegering398SEK
DAYTON 1EHC7 Relä Ice Cube Spdt 240vac Coil Volt | AA9PFE 1EHC75Fyrkant0.9Nej1 EGP620SPDTSilverlegering170SEK
DAYTON 1EHD6 Relä Ice Cube Spdt 240vac Coil Volts | AA9PFK 1EHD65Fyrkant0.9Nej1 EGP620SPDTSilverlegering43SEK
DAYTON 1EHE4 Relä Ice Cube Spdt 240vac Coil Volt | AA9PFQ 1EHE45Fyrkant-Låsbar1 EGP620SPDTSilverlegering319SEK
DAYTON 1EHX4 Relä Ice Cube 4pdt 240vac Spole Volt | AA9PHP 1EHX414Fyrkant1.5Nej1FC15154PDTSilverlegering301SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1EGY4 Relä Plug In Dpdt 240vac Coil Volt
827SEK /enhet