Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1EHE1 Relä Ice Cube Spdt 120vac Coil Volt | AA9PFN

DAYTON 1EHE1 Relä Ice Cube Spdt 120vac Coil Volt

Finns i lager
Artikel: AA9PFN Modell: 1EHE1
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
319SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRelä
BastypFyrkant
Spolvolts120 VAC
Kontaktförstärkarklass (resistiv)20
KontaktformulärSPDT
KontaktmaterialSilverlegering
Kontaktbetyg20A @ 277VAC / 28VDC
Hz50/60
MonteringFyrkantigt uttag
Nålar5
Tryck för att testaLåsbar
Socket1 EGP6
Socket-kodL
StatusindikatorLED och mekanisk flagga

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.78
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)8.64
HS-kod8536490075
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNålarBastypSpole VA-betygTryck för att testaSocketKontaktförstärkarklass (resistiv)KontaktformulärKontaktmaterialPris
DAYTON 1EGY1 Reläplugg In Dpdt 120vac Spole Volt | AA9PCH 1EGY18Octal3Låsbar5X852, 1EGP3, 1EGP516DPDTSilverlegering827SEK
DAYTON 1EHA6 Relä Octal 3pdt 120vac Spole Volt | AA9PEW 1EHA611Octal3Låsbar6X156, 1EGP2, 1EGP4163PDTSilverlegering398SEK
DAYTON 1EHC4 Relä Ice Cube Spdt 120vac Coil Volt | AA9PFC 1EHC45Fyrkant0.9Nej1 EGP620SPDTSilverlegering170SEK
DAYTON 1EHD4 Relä Ice Cube Spdt 120vac Coil Volt | AA9PFH 1EHD45Fyrkant0.9Nej1 EGP620SPDTSilverlegering146SEK
DAYTON 1EJC1 Reläeffekt Dpdt 120vac spolvolt | AA9PJJ 1EJC18Fyrkant3Låsbar5X853, 1ERG316DPDTSilverlegering348SEK
DAYTON 1EJE3 Relä Power 3pdt 120vac Spole Volt | AA9PJW 1EJE311Fyrkant3Låsbar5X853, 1ERG3163PDTSilverlegering469SEK
DAYTON 3X742 Relä 11 pins | AD2ZLL 3X74211Octal2.75Nej6X156103PDTSlitstark silverlegering955SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1EHE1 Relä Ice Cube Spdt 120vac Coil Volt
319SEK /enhet