Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1L514 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 35.8 1 | AB2CAQ

DAYTON 1L514 Hastighetsreducerare C-face 42cz/48 35.8 1

Finns i lager
Artikel: AB2CAQ Modell: 1L514
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
7 136 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHastighetsreducerare
BasAvtagbar
LagerBoll
Bore Dia.5 / 8 "
FinishGlanspulverrock
Ram42CZ / 48
VäxeltypSpiralformad första etapp
Husets materialGjuten aluminium
Ingång RPM1725
SmörjningKraftig olja
Max. Mata in HP1/4
Max. Utgångsmoment295 tum .-lb.
Max. Vridmoment295 tum .-lb.
MonteringVilken position som helst
Nominellt utgående varvtal49
Nominellt förhållande35.8:1
Antal etapper3
Utgångsaxel Dia.5 / 8 "
Utgående axelhöjd3 11 / 32 "
Utgångsmoment @ 1/4 HP295 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/6 HP195 tum .-lb.
Utgångsmoment @ 1/8 HP145 tum .-lb.
Överbelastad belastning175 lb.
DrevmaterialVärmebehandlat stål
TätningstypFjäderbelastad läpp
AxelorienteringParallell
HastighetsreduceringstypC-ansikte

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.015
Fartygets höjd (cm)16
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8483407000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMax. Mata in HPMax. VridmomentNominellt utgående varvtalNominellt förhållandeAntal etapperUtgångsmoment @ 1/3 HPUtgångsmoment @ 1/4 HPPris
DAYTON 1L511 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 19.1 1 | AB2CAM 1L5111/3226 tum .-lb.9219.1:12226 tum .-lb.160 tum .-lb.6 511 kr
DAYTON 1L512 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 22.7 1 | AB2CAN 1L5121/4184 tum .-lb.7722.7:12-184 tum .-lb.6 584 kr
DAYTON 1L513 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 28.1 1 | AB2CAP 1L5131/4240 tum .-lb.6228.1:12-240 tum .-lb.6 890 kr
DAYTON 1L515 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 87.8 1 | AB2CAR 1L5151/10254 tum .-lb.2087.8:13--7 276 kr
DAYTON 1L516 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 12.7 1 | AB2CAT 1L5161/3150 tum .-lb.13812.7:12150 tum .-lb.110 tum .-lb.7 988 kr
DAYTON 1L537 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 58.3 1 | AB2CBN 1L5371/8230 tum .-lb.3058.3:13--7 381 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1L514 Hastighetsreducerare C-face 42cz/48 35.8 1
7 136 kr /enhet