MARATHONMOTORER 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 Hp 1625 Rpm | AC6EZC 33L616 / P250

MARATHON MOTORS 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 Hp 1625 rpm

Finns i lager
Artikel: AC6EZC Modell: 5KCP35KNB057SKorsref.: 33L616 / P250

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 427 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjäderfä-motor
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten ej ventilerad
Ram48Z
Fulllastförstärkare3.6/1.8
HP1/4
Hz60
Längd mindre axel8.125 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten ej ventilerad
MotorfästeVagga
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanFjäderfäfläktar
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringVagga
Varvtal på typskylten1625
Total längd10.625 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1601-1700
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd2.5 "
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 7.2
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)34.77
Fartygets bredd (cm)18.57
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMotordesignKondensator krävsKapslingMotorkapslingsdesignMotoraxeldesignMotorskyddmotortypMonteringPris
MARATHON MOTORS 5KHC39QN9575T Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 4hp 1725rpm | AC2GGW 2K349 / H649 5KHC39QN9575TDelad fas-Helt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradFlatBilDelad fasStyv bas3 474 kr
MARATHON MOTORS 5KH49MN6057S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 4hp 1140rpm | AC6EZD 33L617 / H137 5KH49MN6057SDelad fasNejHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradNyckladBilDelad fasVagga5 598 kr
MARATHON MOTORS 5KH33JNA500S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 3hp 1725rpm | AC6EZE 33L618 / X1904 5KH33JNA500SDelad fasNejHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradFlatBilDelad fasVagga4 202 kr
MARATHON MOTORS 5KH42JN0328S Farm Duty Motor Split Phase Tenv 1 / 2hp 1725rpm | AC6EZG 33L620 / H247 5KH42JN0328SDelad fasNejHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradNyckladBilDelad fasVagga6 124 kr
MARATHONMOTORER 5KCP36NNB059S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/2 Hp 1075 Rpm | AC6EZH 33L621 / P251 5KCP36NNB059SPermanent delad kondensatorNejHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradFlatBilPSCVagga3 896 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49SN0493S Farm Duty Motor Kondensator Start Tenv 1hk 1725 rpm | AC6EZL 33L624 / C1315 5KCR49SN0493SStart / kör kondensatorJaHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradNyckladBilKondensatorstart / kondensatorkörningVagga8 027 kr
MARATHON MOTORS 5KCR49ZN0785S Farm Duty Motor Kondensator Start Tenv 1-1 / 2hk 1725rpm | AC6EZM 33L625 / C1909 5KCR49ZN0785SStart / kör kondensatorJaHelt sluten ej ventileradHelt sluten ej ventileradNyckladBilKondensatorstart / kondensatorkörningVagga10 387 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP35KNB057S Farm Duty Motor Psc Tenv 1/4 Hp 1625 rpm
3 427 kr /enhet