DAYTON Hastighetsreducering, C-ansikte, parallell / inbyggd, ram 42CZ / 48


Filter
Bas: Avtagbar , Kullager: Boll , Bore Dia.: 5 / 8 " , Avsluta: Glanspulverrock , Ram: 42CZ / 48 , Växeltyp: Spiralformad första etapp , Husmaterial: Gjuten aluminium , Indata RPM: 1725 , Smörjning: Kraftig olja , Montering: Vilken position som helst , Utgående axel Dia.: 5 / 8 " , Utgående axelhöjd: 3 11 / 32 " , Överhängande belastning: 175 lb. , Pinion Material: Värmebehandlat stål , Tätningstyp: Fjäderbelastad läpp , Axelorientering: Parallell , Typ av hastighetsreducerare: C-ansikte
StilModellMax. Mata in HPMax. VridmomentNominellt utgående varvtalNominellt förhållandeAntal etapperUtgångsmoment @ 1/3 HPUtgångsmoment @ 1/4 HPPris (ex moms)
A
1L511
1/3226 tum .-lb.9219.1:12226 tum .-lb.160 tum .-lb.6 955 SEK
A
1L516
1/3150 tum .-lb.13812.7:12150 tum .-lb.110 tum .-lb.8 832 SEK
A
1L513
1/4240 tum .-lb.6228.1:12-240 tum .-lb.7 618 SEK
A
1L514
1/4295 tum .-lb.4935.8:13-295 tum .-lb.7 889 SEK
A
1L512
1/4184 tum .-lb.7722.7:12-184 tum .-lb.7 033 SEK
A
1L537
1/8230 tum .-lb.3058.3:13--7 885 SEK
A
1L515
1/10254 tum .-lb.2087.8:13--8 045 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?