Dayton 1LPW4 DC-växelmotor erbjuder hög startkraft och exakt reglering av variabel hastighet i sjukhussängar, bordslyftar, rullstolar och elmanövrerade säten.
Funktioner:
- Denna DC-växelmotor möjliggör montering i alla lägen med frontbas för enkel installation.
- Den har ett formgjutet zinkhus för att motstå korrosion på utsatta ytor.
- Denna permanentmagnet DC-motor är utrustad med en TENV-kapsling för att skydda motorn från damm och luftburna föroreningar.
- Den har kullager på motorn och porösa bronshylslager på höljet för låg rotationsfriktion.
Kompatibla tillbehör:
- Dayton 6YHY3 Motorborstsatser: De är utformade för att tillåta strömflöde mellan stationära ledningar och rörliga delar i en roterande axel. Dessa borstset innehåller 2 borstar, 2 hållare och 2 fjädrar.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken är den maximala driftstemperaturen för denna PMDC-växelmotor?
S. Den kan användas vid temperaturer upp till 40 grader C.
F. Vad är utväxlingen för Dayton 1LPW4 DC-växelmotor?
A. Motsvarande utväxling är 62:1.
F. Vad är skillnaden mellan en DC-motor och en DC-växelmotor?
S. Till skillnad från DC-motorer har en DC-växelmotor mekaniska växlar för att ändra motorns hastighet och vridmoment.
F. Ökar vridmomentet vid nedväxling av en motor?
A. Utväxlingsreduktion har motverkan på vridmomentet. Motorns utgående vridmoment ökas genom att multiplicera vridmomentet med utväxlingen, med vissa effektivitetsförluster.
F. Vad är det maximala vridmomentet som levereras av Dayton 1LPW4 DC-växelmotor?
A. Denna växelmotor ger ett maximalt vridmoment på 26 tum-lb.