DAYTON 1LPZ3 Ac Växelmotor 1.5 Rpm Tenv 115/230v | AB2FAC

DAYTON 1LPZ3 Ac Växelmotor 1.5 Rpm Tenv 115/230v

Finns i lager
Artikel: AB2FAC Modell: 1LPZ3

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 386 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerPorös bronshylsa på fodral, boll på motor
BromsAnpassad till 5X400
Kondensator krävsVad ingår
KapslingTENV
Finishomålat
Fulllastförstärkare1.2/0.63
Växellådans materialGjuten zink
VäxelmaterialKugghjulstål, härdat stål, gjutjärn för kugghjul
Växelförhållande1205:1
VäxeltypWorm
GearsIngående kugghjul, snäckhärdat stål, gjutjärn med utgående kugghjul
FastigheterGjuten zink
Hz50/60
Mata in HP1/12
isolering klassB
Nyckelstorlek# 404 Woodruff Key
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment250 tum .-lb.
motortypPermanent delad kondensator
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten1.5
Antal bromsskivor som krävs1
Överbelastad belastning100 lb.
Fas1
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
Varvtal vid 50 Hz1
RPM-räckvidd0 till 15
TätningarLäpptyp på utgående axel
AxelDubbel utgång
AxelorienteringRätt vinkel
Termisk skyddIngen
Spänning115 / 230 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.49
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8501402020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelmaterialLagerBromsVäxelförhållandeVäxeltypGearsFastigheterMata in HPPris
DAYTON 1L509 Växelmotor 12 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CAK 1L509Härdat stålKraftig kula och nålrulle på fodral, kula på motorAnpassad till 5X400138:1Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium1/411 313 kr
DAYTON 1L510 Växelmotor 6.5 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CAL 1L510Härdat stålKraftig kula och nålrulle på fodral, kula på motorAnpassad till 5X400261:1Spiralformat första steg / efterföljande steg Spur / AGMA klass 9Härdat stål, första steget spiralformat, efterföljande steg Spur, AGMA klass 1Gjuten aluminium1/411 164 kr
DAYTON 1L533 Växelmotor 157 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBJ 1L533Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40010:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/157 928 kr
DAYTON 1L534 Växelmotor 80 varv / min Tefc 115 / 230v | AB2CBK 1L534Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40020:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/158 494 kr
DAYTON 1L535 Ac -växelmotor 54 varv/min Tefc 115/230v | AB2CBL 1L535Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40030:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/159 104 kr
DAYTON 1L536 Ac växelmotor 27 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBM 1L536Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40060:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/159 123 kr
DAYTON 1L538 Ac växelmotor 41 rpm Tefc 115 / 230v | AB2CBP 1L538Härdat stål / bronsNållager på fodral, kula på motorAnpassad till 5X40040:1WormMask / brons i härdat stålGjuten aluminium1/158 952 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1LPZ3 Ac Växelmotor 1.5 Rpm Tenv 115/230v
7 386 kr /enhet