Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1LRA1 Växelmotor 24 V / min 115 V Öppen ventilerad | AB2FAK

DAYTON 1LRA1 Ac/DC Växelmotor 24 Rpm 115v Öppen Ventilerad

Finns i lager
Artikel: AB2FAK Modell: 1LRA1
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
4 869 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC / DC växelmotor
LagerPorös bronshylsa på fodral, hylsa på motor
BorstarExternt utbytbar
KapslingÖppna ventilerad
Finishomålat
Fulllastförstärkare1.3
Vridmoment för full belastning85 tum .-lb.
VäxelväskaGjuten zink
VäxelmaterialIngående kugghjul, snäckhärdat stål, gjutjärn med utgående kugghjul
Växelförhållande229:1
VäxeltypWorm
Husets materialGjuten zink
Hz50/60
Mata in HP1/15
isolering klassB
Nyckelstorlek# 404 Woodruff Key
Längd mindre axel8.75 "
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
motortypUniversell
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten24
Total längd8 9 / 16 "
Överbelastad belastning100 lb.
Fas1
Utbytesborstar1YNR3
Vändbar axelutgångNej
RotationReversibel
RPM-räckvidd16 till 30
TätningarLäpptyp på utgående axel
AxelDubbel utgång
AxelorienteringRätt vinkel
Termisk skyddIngen
Spänning115 VAC/DC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.06
Fartygets höjd (cm)16.26
Fartygets längd (cm)37.59
Fartygets bredd (cm)20.83
HS-kod8501202000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareVäxelförhållandeVarvtal på typskyltenRPM-räckviddAxelPris
DAYTON 1LPZ4 Växelmotor 90 varv / min 115v öppen ventilerad | AB2FAD 1LPZ41.352:19076 till 100Vänsterutgång4 869 kr
DAYTON 1LPZ5 AC / DC växelmotor 55 rpm 115v öppen ventilerad | AB2FAE 1LPZ51.3100:15551 till 75Vänsterutgång4 869 kr
DAYTON 1LPZ6 Växelmotor växelström 90 varv / min 115v öppen ventilerad | AB2FAF 1LPZ61.352:19076 till 100Högerutgång4 869 kr
DAYTON 1LPZ7 AC / DC växelmotor 55 varv / min 115v öppen ventilerad | AB2FAG 1LPZ71.3100:15551 till 75Högerutgång4 869 kr
DAYTON 1LPZ8 AC / DC växelmotor 24 rpm 115v öppen ventilerad | AB2FAH 1LPZ81.3229:12416 till 30Vänsterutgång4 869 kr
DAYTON 1LPZ9 Växelmotor växelström 24 varv / min 115v Öppen ventilerad | AB2FAJ 1LPZ91.3229:12416 till 30Högerutgång4 869 kr
DAYTON 1LRA2 Växel / växelväxelmotor 13 varv / min 115v öppen ventilerad | AB2FAL 1LRA21.3391:11316 till 30Vänsterutgång4 869 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1LRA1 Ac/DC Växelmotor 24 Rpm 115v Öppen Ventilerad
4 869 kr /enhet