A lager: Porös bronshylsa på fodral, hylsa på motor , Borstar: Externt utbytbar , Hölje: Öppna ventilerad , Avsluta: omålat , Växellåda: Gjuten zink , Växelmaterial: Ingående kugghjul, snäckhärdat stål, gjutjärn med utgående kugghjul , Växeltyp: Worm , Husmaterial: Gjuten zink , Hz: 50/60 , Mata in HP: 1/15 , Isoleringsklass: B , Kilspårstorlek: # 404 Woodruff Key , Längd mindre skaft: 8.75 " , Smörjning: Fett fyllt , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Motortyp: Universell , Montering: Alla positioner , Total längd: 8 9 / 16 " , Överhängande belastning: 100 lb. , Fas: 1 , Ersättningsborstar: 1YNR3 , Vändbar axelutgång: Nej , Rotation: Reversibel , Tätningar: Läpptyp på utgående axel , Axelorientering: Rätt vinkel , Termiskt skydd: Ingen , Spänning: 115 VAC/DC
Universal AC / DC -växelmotorer, öppet ventilerat hölje
Dayton universella AC/DC-växelmotorer tillhandahåller funktioner hos både AC- och DC-växelmotorer för att generera högt vridmoment vid låga varvtal, idealiskt för högre effekt och fordonstillämpningar. Dessa enheter har ett gjutet zinkhus för utmärkt korrosionsbeständighet och tätningar av läpptyp (installerade på utgående axel) för att behålla smörjningen och förhindra inträngning av föroreningar. De har också rätvinklig axelorientering för att välja förhållandet och vridmomentet som krävs för specifika operationer. Dessa lätta och kompakta enheter kan enkelt monteras i flera positioner och finns tillgängliga i utgående axlar av vänster-, dubbel- och högertyp.