Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1MBF5 Ac Växelmotor 6.6 Rpm Öppen 115v | AB2JDZ

DAYTON 1MBF5 Ac Växelmotor 6.6 Rpm Öppen 115v

Finns i lager
Artikel: AB2JDZ Modell: 1MBF5
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
1 628 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAC växelmotor
LagerPorös brons på växellådan och motor
KapslingÖppen
Fulllastförstärkare0.38
Växellådans materialGjuten zink
Växelförhållande504:1
VäxeltypSporre
GearsAlla Spur-växlar
FastigheterGjuten zink
Hz60
Mata in HP1/229
isolering klassB
Längd mindre axel4"
SmörjningFett fyllt
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
Max. Vridmoment25 tum .-lb.
motortypSkuggad pol
MonteringAlla positioner
Varvtal på typskylten6.6
Ingen belastning RPM6.9
Överbelastad belastning41 lb.
Fas1
RotationCW
RPM-räckvidd0 till 15
TätningarPackning växellåda, läpptyp på utgående axel
AxelorienteringParallell
Termisk skyddIngen
Spänning115 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)23.88
Fartygets bredd (cm)16.26
HS-kod8501104020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVäxelmaterialLagerBromsVäxelförhållandeVäxeltypGearsFastigheterHusets materialPris
DAYTON 1LNF7 Växelmotor 4 varv / min Öppen 115v | AB2EMY 1LNF7Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-762:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 698 kr
DAYTON 1LNF8 Växelmotor 6 varv / min Öppen 115v | AB2EMZ 1LNF8Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-529:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 825 kr
DAYTON 1LNF9 Växelmotor 26 varv / min Öppen 115v | AB2ENA 1LNF9Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-126:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 863 kr
DAYTON 1LNG1 Växelmotor 52 varv / min Öppen 115v | AB2ENB 1LNG1Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-63:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 817 kr
DAYTON 1LNG2 Växelmotor 1 varv / min Öppen 115v | AB2ENC 1LNG2Sintrat stålNål på lock, porös hylsa på motor-2976:1SporreSpur / sintrat stålGjuten zink-1 822 kr
DAYTON 1LPL2 Växelmotor 60 varv / min Öppen 115v | AB2EWV 1LPL2Acetyl / stålPorös bronshylsa på fodral, boll på motorSkiva27:1-Acetyl / stålGjuten zink-8 319 kr
DAYTON 1LPL6 Växelmotor 60 varv / min Öppen 115v | AB2EWZ 1LPL6Acetyl / stålPorös bronshylsa på fodral, boll på motor-27:1-Acetyl / stålGjuten zink-7 026 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1MBF5 Ac Växelmotor 6.6 Rpm Öppen 115v
1 628 kr /enhet