Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1TDR4 Blåsare, 5-1/8 tums hjuldiameter, direktdrift, 219 CFM, 1/20 HK, 230V AC, öppen | AB3HBY

DAYTON 1TDR4 fläkt, 5-1/8 tums hjuldiameter, direktdrift, 219 CFM, 1/20 hk, 230V AC, öppen

Finns i lager
Artikel: AB3HBY Modell: 1TDR4
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
1 807 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-fläkt
Amps0.43 "
MontageHelt monterad
Bearing TypeBoll
CFM @ 0.000-in. SP271 cfm
CFM @ 0.100-in. SP255 cfm
CFM @ 0.200-in. SP235
CFM @ 0.250-in. SP219 cfm
CFM @ 0.300-in. SP210
CFM @ 0.400-in. SP183 cfm
CFM @ 0.500-in. SP135 cfm
LedningsboxJa
AnsvarsfrihetBotten horisontellt, nedåt, horisontellt, uppåt
VäxeltypDirektdrift
Duty CycleKontinuerlig
Fläkt RPM0 1670 till XNUMX XNUMX varv per minut
FinishGalvaniserad
Flänshöjd5"
Flänsbredd5 1 / 2 "
För lufttypRen luft
Frekvens50 / 60 Hz
Fulllastförstärkare0.43
Bostäder färgGrå
Bostadsdjup8 7 / 8 "
HusfinishEmalj
Bostadshöjd9 3 / 8 "
Husets materialStål
Husets bredd7 1 / 2 "
HP1 / 20 hp
Hz50/60
Inlopp Dia.4-9 / 16 "
Inloppsdiameter4 1 / 2 "
isolering klassKlass B
IP-värdeIP 20
Blylängd13 "
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
Max. Inloppstemp.104 Deg. F
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
MotorhöljeÖppen
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1650 RPM
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsplatsAlla positioner
Antal inlopp1
Antal hastigheter1
Utloppshöjd3 3 / 8 "
UtloppsformRektangulär
UtloppstypFlänsad
Utloppsbredd4"
Övergripande djup8 7 / 8 "
Totala höjden9 7 / 8 "
Total bredd7 1 / 2 "
Fas1
RotationCW
RPM1670
Axel Dia.8mm
Statiskt tryck5/8" wc
Termiskt överbelastningsskyddJa
Termisk skyddBil
Spänning230V AC
Hjuldiameter5 1 / 8 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåt böjd
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6225
Fartygets höjd (cm)25.65
Fartygets längd (cm)28.7
Fartygets bredd (cm)28.45
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 1TDR4 fläkt används i VVS-system och industriella miljöer för torkning, kylning och utblåsning av ångor. Denna fläkt är idealisk för användning där luftrörelse eller ventilation krävs. Den har ett stålhjul och hus för enkel förflyttning och säker installation. Denna fläkt har galvaniserad finish på hjulen och emaljfinish på huset för att motstå korrosion på utsatta ytor.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag den här fläkten?

A.

  • Välj en lämplig monteringsplats nära den avsedda luftflödesvägen.
  • Se till att strömkällan matchar fläktkraven (spänning, ström).
  • Fäst fläkten säkert med hjälp av medföljande monteringsfästen.
  • Anslut elektriska ledningar till fläkten enligt kopplingsschemat.
  • Testa fläktens funktion innan installationen slutförs.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en fläkt?

A.

  • Bestäm den nödvändiga luftvolymen (CFM) för din uppgift.
  • Välj en fläkt med tillräckligt tryck (tum vattenpelare eller psi) för att övervinna motstånd.
  • Välj en fläkt som är designad för din specifika användning, såsom ventilation, kyla eller utblås.
  • Ta hänsyn till faktorer som temperatur, luftfuktighet, damm och kemikalier som kan påverka fläktens prestanda.
  • Välj tystare fläktar med lägre dB-värden om buller är ett problem.

F. Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag använder denna Dayton 1TDR4 fläkt?

A.

  • Läs tillverkarens instruktioner i bruksanvisningen.
  • Använd rätt strömkälla som matchar spänningskraven.
  • Montera fläkten säkert för att förhindra vibrationer eller fall.
  • Anslut fläkten korrekt enligt det medföljande diagrammet.
  • Säkerställ ordentlig ventilation, utrymme och regelbundet underhåll.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPAmpsBearing TypeCFM @ 1.000-in. SPLedningsboxVäxeltypFläkt RPMFlänsbreddPris
DAYTON 1TDN1 Fläkt 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Boll-NejDirekt--763SEK
DAYTON 1TDN2 Rundfläkt, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--Boll-NejDirekt--918SEK
DAYTON 1TDN3 Fläkt 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Boll-NejDirekt--850SEK
DAYTON 1TDN4 Fläkt 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Boll-NejDirekt--845SEK
DAYTON 1TDN5 Fläkt, Kullagertyp, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Boll-NejDirekt--1 039 kr
DAYTON 1TDN6 Fläkt 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Boll-JaDirekt--1 153 kr
DAYTON 1TDN7 Rund OEM-fläkt, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Boll-JaDirekt--1 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1TDR4 fläkt, 5-1/8 tums hjuldiameter, direktdrift, 219 CFM, 1/20 hk, 230V AC, öppen
1 807 kr /enhet