Dayton 1TDT2 rektangulär fläkt med fläns är idealisk för att upprätthålla kontrollerade miljöer och förbättra luftkvaliteten i olika miljöer. Den är lämplig för HVAC-system, industriell ventilation och torkningstillämpningar.
Funktioner:
- Denna fläkt har en framåtböjd hjuldesign, som optimerar luftflödeseffektivitet och prestanda.
- Den har en direktdrivmekanism för att fungera med minimal energiförlust, vilket säkerställer effektiv och pålitlig produktion.
- Denna fläkt levereras färdigmonterad för att spara tid och ansträngning under installationen.
- Den har ett flänsförsett utlopp för enkel och säker anslutning till kanalsystem eller andra komponenter.
- Denna fläkt är utrustad med kullager, vilket förbättrar dess livslängd och smidighet genom att minska friktion och slitage.
- Denna direktdrivna fläkt är designad med en rektangulär utloppsform för effektiv luftflödesfördelning och kompatibilitet med olika ventilationssystem.
- Den har ett stålhjul med galvaniserad yta för att säkerställa strukturell styvhet.
- Denna fläkt har en öppen kapslingsdesign för att underlätta effektiv kylning och luftflöde.
- Den levereras med en IP20-klassning för att skydda mot fasta föremål som är större än 12.5 mm, vilket säkerställer hållbarhet och säker drift.
- Denna fläkt erbjuder botten horisontellt, nedåtblästring, övre horisontellt och uppåtblästring flera utloppslägen för att ge mångsidighet i installationen.
- Den erbjuder klass B-isolering för drift inom definierade temperaturgränser.
- Denna fläkt erbjuder medurs rotation och har ytterligare stålhus med emaljfinish för hållbar prestanda samtidigt som den motstår korrosion och slitage.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken typ av motor är denna Dayton 1TDT2-fläkt utrustad med?
A. Fläkten har en permanent delad kondensator som genererar en elektrisk fasförskjutning mellan körning och start av lindning.
F. Är denna Dayton 1TDT2 fläkt idealisk för låga ventilationsutrymmen?
S. Ja, dess automatiska termiska skydd förhindrar skador mot överhettning.
F. Vad är driftstemperaturintervallet för denna Dayton 1TDT2 fläkt?
A. Dayton 1TDT2 fläkt har ett driftstemperaturområde på -20 till 104 grader F.
F. Kommer fläkten färdigmonterad?
S. Ja, denna fläkt levereras färdigmonterad, vilket gör installationen bekväm och problemfri.
F. Vad är monteringssättet för denna Dayton 1TDT2 fläkt?
S. Denna fläkt erbjuder montering i flera lägen för installation i olika orienteringar för att tillgodose olika rumsliga krav och luftflödesbehov.
F. Vilken typ av motor använder den här fläkten?
S. Den här fläkten använder en permanent delad kondensatormotor (PSC) för energieffektiv och pålitlig drift.
F. Vad är den maximala fläkthastigheten för denna fläkt?
S. Denna Dayton 1TDT2 fläkt har en maximal fläkthastighet på 1640 RPM.