DAYTON 1TDT3 Blåsare, 6-1/4 tums hjuldiameter, direktdrift, 527 CFM, 1/10 hk, 230V AC, öppen | AB3HCG

DAYTON 1TDT3 fläkt, 6-1/4 tums hjuldiameter, direktdrift, 527 CFM, 1/10 hk, 230V AC, öppen

Finns i lager
Artikel: AB3HCG Modell: 1TDT3

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 852 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOEM-fläkt
Amps0.98A
MontageHelt monterad
Bearing TypeBoll
Kroppsdia.4.4 "
CFM @ 0.000-in. SP559 cfm
CFM @ 0.100-in. SP540 cfm
CFM @ 0.200-in. SP525
CFM @ 0.250-in. SP527 cfm
CFM @ 0.300-in. SP510
CFM @ 0.400-in. SP480 cfm
CFM @ 0.500-in. SP450 cfm
CFM @ 0.600-in. SP430
CFM @ 0.700-in. SP390
CFM @ 0.800-in. SP360
LedningsboxJa
AnsvarsfrihetBotten horisontellt, nedåt, horisontellt, uppåt
VäxeltypDirektdrift
Duty CycleKontinuerlig
Fläkt RPM0 1600 till XNUMX XNUMX varv per minut
FinishGalvaniserad
Flänshöjd5 5 / 8 "
Flänsbredd6 5 / 8 "
Frekvens50 / 60 Hz
Fulllastförstärkare0.98
Bostäder färgGrå
Bostadsdjup10 3 / 8 "
HusfinishEmalj
Bostadshöjd11 1 / 8 "
Husets materialStål
Husets bredd9 1 / 8 "
HP1 / 10 hp
Hz50/60
Inlopp Dia.5-5 / 16 "
Inloppsdiameter5 1 / 4 "
isolering klassKlass B
IP-värdeIP 20
Blylängd13 "
Max. Omgivningstemperatur104 Deg. F
Max. Inloppstemp.104 Deg. F
Min. Omgivningstemperatur-10 grader C
MotorhöljeÖppen
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal1450 RPM
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsorienteringFlerposition
MonteringsplatsAlla positioner
Antal inlopp1
Antal hastigheter1
Utloppshöjd4 1 / 4 "
UtloppsformRektangulär
UtloppstypFlänsad
Utloppsbredd5 1 / 4 "
Övergripande djup10 3 / 8 "
Totala höjden11 1 / 8 "
Total bredd9 1 / 8 "
Fas1
RotationCW
RPM1600
Axel Dia.12mm
Statiskt tryck1 3/8" wc
Termisk skyddBil
Spänning230V AC
Hjuldiameter6 1 / 4 "
HjulmaterialStål
HjultypFramåt böjd
Hjulbredd3 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.8275
Fartygets höjd (cm)31.75
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod8414596060
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

Dayton 1TDT3 fläkt används i ventilations-, värme- och kylsystem för att cirkulera luft, förbättra inomhusluftens kvalitet och reglera temperaturen. Den har en kompakt design och pålitlig prestanda för att förbättra luftcirkulationen och bibehålla bekväma förhållanden. Denna fläkt har ett framåtböjt stålhjul och hus för avancerad rörelse, enkel installation och strukturell styvhet. Denna fläkt har galvaniserad finish på hjulet och emaljfinish på huset för korrosionsbeständighet.

Vanliga frågor och svar:

F. Hur installerar jag Dayton 1TDT3 fläkt?

A.

  • Ta bort befintligt fläkthus eller åtkomstpanel.
  • Koppla bort de elektriska anslutningarna från den gamla fläktmotorn.
  • Lossa eller skruva loss den gamla fläkten från dess fäste.
  • Montera Dayton 1TDT3-fläkten på plats.
  • Återanslut de elektriska anslutningarna till den nya fläkten.
  • Byt ut fläkthuset eller åtkomstpanelen.
  • Slå på strömmen och testa den nya fläktens funktion.

F. Vilka faktorer bör jag tänka på när jag väljer en Dayton-fläkt?

A.

  • Syfte och tillämpning
  • Erforderligt luftflöde
  • Motorkompatibilitet
  • Ljudnivåer
  • Montering och storlek
  • Spänningsgrad
  • Material
  • Energieffektivitet

F. Hur rengör och underhåller jag denna fläkt?

A.

  • Torka försiktigt av fläktens utsida med en ren trasa.
  • Ta bort damm och skräp från luftintaget och utloppet.
  • Kontrollera om det finns skräp eller hinder på pumphjulet.
  • Applicera tillverkarens rekommenderade smörjmedel om tillämpligt.
  • Undersök regelbundet för slitage, skador eller lösa delar.
  • Sök experthjälp för invändig rengöring eller reparationer.

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 0.500-in. SPAmpsBearing TypeCFM @ 1.000-in. SPLedningsboxVäxeltypFläkt RPMFlänsbreddPris
DAYTON 1TDN1 Fläkt 13 Cfm 115v 0.29a 3394 Rpm | AB3HBA 1TDN1--Boll-NejDirekt--763SEK
DAYTON 1TDN2 Rundfläkt, 12 CFM, 115V, 0.08 Amp, 3340 rpm | AB3HBB 1TDN2--Boll-NejDirekt--918SEK
DAYTON 1TDN3 Fläkt 30 Cfm 115v 0.51a 3233 Rpm | AB3HBC 1TDN3--Boll-NejDirekt--850SEK
DAYTON 1TDN4 Fläkt 49 Cfm 115v 0.50a 3034 Rpm | AB3HBD 1TDN413-Boll-NejDirekt--845SEK
DAYTON 1TDN5 Fläkt, Kullagertyp, 3388 RPM, 115V AC, 0.3A, 1 Fas | AB3HBE 1TDN523-Boll-NejDirekt--1 039 kr
DAYTON 1TDN6 Fläkt 51 Cfm 115v 0.23a 3105 Rpm | AB3HBF 1TDN623-Boll-JaDirekt--1 153 kr
DAYTON 1TDN7 Rund OEM-fläkt, 50 CFM, 115V, 50/60 Hz, 0.23A, 3036 RPM | AB3HBG 1TDN718-Boll-JaDirekt--1 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1TDT3 fläkt, 6-1/4 tums hjuldiameter, direktdrift, 527 CFM, 1/10 hk, 230V AC, öppen
2 852 kr /enhet