Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 1UHH1 Linjespänningskontroll Spdt Vit Analog | AB3NCC

DAYTON 1UHH1 Linjespänningskontroll Spdt Vit Analog

Finns i lager
Artikel: AB3NCC Modell: 1UHH1
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
1 965 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
FärgWhite
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V15A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V22A
Kontrollområde30 grader till 110 grader F.
Kylning full belastning @ 120V16A
Kylning full belastning @ 240V8A
Kyllåst rotor @ 120V96A
Kyllåst rotor @ 240V48A
Djup2.5 "
Differentiell3.5 grader F
KapslingstypPlast
Fulllastförstärkare @ 120V16A
Fullförstärkare @ 240VAC8A
Höjd6.75
Induktiva förstärkare @ 120V16A
Induktiva förstärkare @ 240V8A
Låsta rotorförstärkare @ 120V96A
Låsta rotorförstärkare @ 240V48A
Antal etapper1
Antal omkopplare1
Pilot Duty-kontakter (VA)125VA
GivartypHydrauliskt lock
Växla åtgärdÖppna / stäng vid uppgång
Byt typSPDT
Temp. Känslighet3 grader
Spänningsområde24 till 240 VAC
Bredd2.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9032896025
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFärgKontrollområdeGivartypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdeBreddPris
DAYTON 1UHH2 Line Volt Mekanisk Termostat, SPDT Switch, Grå | AB3NCD 1UHH2-Grey30 grader till 110 grader F.Hydrauliskt lockÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.25 "1 896 kr
DAYTON 1UHH4 Line Spänningskontroll Cool Analog | AB3NCF 1UHH4-Grey30 grader till 110 grader F.Hydrauliskt lockStäng på RiseSPST24 till 240 VAC2.25 "1 365 kr
DAYTON 2E815 Linjespänningskontroll | AB9MWM 2E815-Grå-10 grader till 100 grader F.Bi-MetallÖppna på stigningSPST120 till 277 VAC2 13 / 100 "717SEK
DAYTON 2NNR5 Linjespänning T-stat -30 till 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärStäng på RiseSPST24 till 600 VAC2.5 "948SEK
DAYTON 2NNR6 Linjespänning T-stat 0 till 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Beige30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.5 "1 230 kr
DAYTON 2NNR7 Linjespänning T-stat -30 till 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.12 "3 086 kr
DAYTON 2NNR8 Linjespänning T-stat 35 till 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna på stigningSPST120 VAC2.12 "1 676 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1UHH1 Linjespänningskontroll Spdt Vit Analog
1 965 kr /enhet