Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 2E815 Linjespänningskontroll | AB9MWM

DAYTON 2E815 Linjespänningskontroll

Finns i lager
Artikel: AB9MWM Modell: 2E815
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
720SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjespänning Mekanisk Tstat
FärgGrå
Kontaktbetyg Resistiv @ 120V22A
Kontaktbetyg Resistiv @ 240V22A
Kontrollområde-10 grader till 100 grader F.
Djup2-63 / 100 "
Differentiell6 till 8 grader F
Fulllastförstärkare @ 120V15A
Fullförstärkare @ 240VAC10A
Höjd5.5 "
Induktiva förstärkare @ 120V13.8A
Induktiva förstärkare @ 240V10A
Antal omkopplare1
GivartypBi-Metall
Växla åtgärdÖppna på stigning
Byt typSPST
Spänningsområde120 till 277 VAC
Bredd2 13 / 100 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)14.22
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod9032100030
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFärgKontrollområdeGivartypVäxla åtgärdByt typSpänningsområdeBreddPris
DAYTON 1UHH1 Linjespänningskontroll Spdt Vit Analog | AB3NCC 1UHH1-White30 grader till 110 grader F.Hydrauliskt lockÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 240 VAC2.5 "1 993 kr
DAYTON 1UHH2 Line Volt Mekanisk Termostat, SPDT Switch, Grå | AB3NCD 1UHH2-Grey30 grader till 110 grader F.Hydrauliskt lockÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.25 "1 930 kr
DAYTON 1UHH4 Line Spänningskontroll Cool Analog | AB3NCF 1UHH4-Grey30 grader till 110 grader F.Hydrauliskt lockStäng på RiseSPST24 till 240 VAC2.25 "1 365 kr
DAYTON 2NNR5 Linjespänning T-stat -30 till 90 F Spst | AC2WNJ 2NNR54.5 "Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärStäng på RiseSPST24 till 600 VAC2.5 "948SEK
DAYTON 2NNR6 Linjespänning T-stat 0 till 120 F Spdt | AC2WNK 2NNR65.75 "Beige30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.5 "1 230 kr
DAYTON 2NNR7 Linjespänning T-stat -30 till 90 F Spdt | AC2WNL 2NNR75.75 "Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna / stäng vid uppgångSPDT24 till 600 VAC2.12 "3 304 kr
DAYTON 2NNR8 Linjespänning T-stat 35 till 95 F Spst | AC2WNM 2NNR85.75 "Grå30 grader till 110 grader F.Hydraulisk kapillärÖppna på stigningSPST120 VAC2.12 "1 676 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2E815 Linjespänningskontroll
720SEK /enhet