Dayton 1UHH2 linjevolt mekanisk termostat övervakar och kontrollerar temperaturen i HVAC-system som kräver direkt elektrisk kraft. Denna enhet har ett NEMA 1 termostathölje för inomhusbruk. Dess avkänningselement påverkas inte av förändringar i barometertrycket eller tvära omgivningsförhållanden.
Funktioner:
- Dayton 1UHH2 linjespänningsstyrning har en SPDT-omkopplare som består av en ingång och två utgångar.
- Denna enhet är integrerad med avkänningselement i rostfritt stål för att motstå korrosion.
- Den har ett hölje av polerat stål för ökad hållbarhet.
- Den levereras med en analog display för enkel läsning.
- Den har en inbyggd hydraulisk locksensor för att reglera och övervaka den omgivande lufttemperaturen.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilken temperaturkänslighet har denna termostat?
A. Dayton 1UHH2 linjevolt mekanisk termostat har en temperaturinställning på +/-3 grader Fahrenheit.
F. Var kan jag montera denna Dayton mekaniska termostat?
A. Denna termostat kan enkelt monteras på en vägg eller en kopplingsdosa.
F. Vad är kylningsgraden för full last för denna mekaniska termostat?
A.
F. Klarar den här termostaten extrema temperaturer?
S. Denna mekaniska termostat från Dayton tål temperaturer från 30 till 110 grader Fahrenheit.
F. Vilken är den resistiva kontaktklassificeringen för denna mekaniska termostat?
A. Dayton 1UHH2 linjevolts mekanisk termostat har en resistiv kontaktklassificering på 22A vid både 120V och 240V.