DAYTON 1VNX4 elektrisk baseboardvärmare konvektion 120v | AB3WVG

DAYTON 1VNX4 Elektrisk golvvärmare Konvektion 120v

Finns i lager
Artikel: AB3WVG Modell: 1VNX4

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 428 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk baseboardvärmare
Lufttemp. Stiga150 grader F
Förstärkare AC12.5
BtuH-utgång5118
FärgVit / Grå
Ledningslängd72 "
Djup5-1 / 16 "
Värmare TypKonvektion
Höjd9 1 / 16 "
Hz60
kW1.5
Max. Temp.151.52 grader F
NEMA Plug-konfiguration1-15P
Antal värmeinställningar1
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Fas1
Spänning120
Watt1500
Bredd38.875 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.139
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)101.6
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8516290060
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörstärkare ACBtuH-utgångFärgDjupHöjdkWWattPris
DAYTON 1EVG2 elektrisk baseboardvärmare konvektion 120v | AA9RMB 1EVG238.875 "12.55118Vit / Grå5-1 / 16 "9 1 / 16 "1.515001 904 kr
DAYTON 3UG01 Elektrisk baseboardvärmare Konvektion 120v | AG6QDC 3UG0145 "8.35118/3413White5.5 "7.5 "1.5/1.01500/10002 057 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1VNX4 Elektrisk golvvärmare Konvektion 120v
1 428 kr /enhet