DAYTON 1WDC7 Matningsfläkt Standard Duty 36 tums remstål | AB3YZC

DAYTON 1WDC7 Matningsfläkt Standard Duty 36 tums bältesstål

Finns i lager
Artikel: AB3YZC Modell: 1WDC7

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

12 541 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselfläkt
Lagerstorlek1"
Bearing TypeÅteranvändbart kuddeblock
Blad Dia.36 "
blad~~POS=TRUNCStål
VäxeltypBälte
FläktklassificeringStandard
Flänsbredd1"
RammaterialGalvaniserat stål
Höjd40 "
Intagsskydd nr.1WBU5
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup23.25 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
Motor HP1/4 to 1-1/2
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades6
Utanför Dia.40 "
Övergripande djup23.25 "
Axel Dia.1"
Venturi Clearance Dia.36.375 "
Weatherhood nr.1WBW2
Bredd40 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 36.9
Fartygets höjd (cm)78.23
Fartygets längd (cm)104.9
Fartygets bredd (cm)104.14
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Djup mindre fläns (22-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupLagerstorlekBearing TypeMotor HPAntal BladesUtanför Dia.Övergripande djupAxel Dia.Pris
DAYTON 1WDC5 Tillförselfläkt Standard Duty 24 tums bälte stål | AB3YZA 1WDC518 "3 / 4 "Förseglat kuddeblock1 / 4 till 3 / 4628 "18 "3 / 4 "8 811 kr
DAYTON 1WDC6 Tillförselfläkt Standard Duty 30 tums bälte stål | AB3YZB 1WDC622.875 "1"Återanvändbart kuddeblock1 / 4 till 1634 "22.875 "3 / 4 "10 955 kr
DAYTON 1WDC8 Matningsfläkt Standard Duty 42 tums remstål | AB3YZD 1WDC824.625 "1.25 "Återanvändbart kuddeblock1/3 to 1-1/2646 "24.625 "1.25 "15 439 kr
DAYTON 1WDC9 Matningsfläkt Standarddrift 48 tums remstål | AB3YZE 1WDC926 "1.25 "Återanvändbart kuddeblock1 / 3 till 3654 "25.125 "1.25 "19 702 kr
DAYTON 3FKD4 Matningsfläkt Standarddrift 20 tums remstål | AC9CAK 3FKD419.5 "3 / 4 "Förseglat kuddeblock1 / 4 till 1 / 2624 "19.5 "3 / 4 "9 030 kr
DAYTON 3FKD5 Matningsfläkt Medium Duty 54 tums bälte Stål | AC9CAL 3FKD526-5 / 16 "1.25 "Återanvändbart kuddeblock1-1 / 2 till 5560 "26-5 / 16 "1.25 "36 011 kr
DAYTON 3FKD6 Matningsfläkt Heavy Duty 60 tums bälte gjuten Al | AC9CAM 3FKD635.5 "1.75 "Återanvändbart gjutkuddeblock5 till 15666 "35.5 "1.75 "65 400 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1WDC7 Matningsfläkt Standard Duty 36 tums bältesstål
12 541 kr /enhet