DAYTON 3FKD6 Matningsfläkt Heavy Duty 60 tums bälte gjuten Al | AC9CAM

DAYTON 3FKD6 Matningsfläkt Heavy Duty 60 tums bälte Cast Al

Finns i lager
Artikel: AC9CAM Modell: 3FKD6

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 400 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTillförselfläkt
Lagerstorlek1.75 "
Bearing TypeÅteranvändbart gjutkuddeblock
Blad Dia.60 "
blad~~POS=TRUNCGjuta aluminium
VäxeltypBälte
FläktklassificeringTung
Flänsbredd2"
RammaterialGalvaniserat stål
Höjd66 "
Intagsskydd nr.1WBU9
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup35.5 "
Max. Inloppstemp.104 grader F
Motor HP5 till 15
MonteringsplatsVertikal eller horisontell
Antal Blades6
Utanför Dia.66 "
Övergripande djup35.5 "
Axel Dia.1.75 "
Venturi Clearance Dia.61 "
Weatherhood nr.1WBW6
Bredd66 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 231.75
Fartygets höjd (cm)123.7
Fartygets längd (cm)181.61
Fartygets bredd (cm)182.12
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Djup mindre fläns (33-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellMax. DjupLagerstorlekBearing TypeMotor HPAntal BladesUtanför Dia.Övergripande djupAxel Dia.Pris
DAYTON 1WDC5 Tillförselfläkt Standard Duty 24 tums bälte stål | AB3YZA 1WDC518 "3 / 4 "Förseglat kuddeblock1 / 4 till 3 / 4628 "18 "3 / 4 "8 811 kr
DAYTON 1WDC6 Tillförselfläkt Standard Duty 30 tums bälte stål | AB3YZB 1WDC622.875 "1"Återanvändbart kuddeblock1 / 4 till 1634 "22.875 "3 / 4 "10 955 kr
DAYTON 1WDC7 Matningsfläkt Standard Duty 36 tums remstål | AB3YZC 1WDC723.25 "1"Återanvändbart kuddeblock1/4 to 1-1/2640 "23.25 "1"12 541 kr
DAYTON 1WDC8 Matningsfläkt Standard Duty 42 tums remstål | AB3YZD 1WDC824.625 "1.25 "Återanvändbart kuddeblock1/3 to 1-1/2646 "24.625 "1.25 "15 439 kr
DAYTON 1WDC9 Matningsfläkt Standarddrift 48 tums remstål | AB3YZE 1WDC926 "1.25 "Återanvändbart kuddeblock1 / 3 till 3654 "25.125 "1.25 "19 702 kr
DAYTON 3FKD4 Matningsfläkt Standarddrift 20 tums remstål | AC9CAK 3FKD419.5 "3 / 4 "Förseglat kuddeblock1 / 4 till 1 / 2624 "19.5 "3 / 4 "9 030 kr
DAYTON 3FKD5 Matningsfläkt Medium Duty 54 tums bälte Stål | AC9CAL 3FKD526-5 / 16 "1.25 "Återanvändbart kuddeblock1-1 / 2 till 5560 "26-5 / 16 "1.25 "36 011 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3FKD6 Matningsfläkt Heavy Duty 60 tums bälte Cast Al
65 400 kr /enhet