DAYTON 1XHV4 Sumppump rostfri 1/2 hk 4.7 A Ac | AB4ERZ

DAYTON 1XHV4 Sump Pump Rostfri 1/2 Hp 4.7 Amps Ac

Finns i lager
Artikel: AB4ERZ Modell: 1XHV4

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

10 200 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvvattningspump
AmpsAC 4.7
Basmaterial304 SS
Bearing TypeDubbel boll
Ledningslängd20ft.
Sladdstorlek16/3
SnörtypSJT-CR
Diameter9.125 "
Urladdning NPT2"
DutyKontinuerlig
GPM @ 1 Ft. av Head75
GPM för vatten @ 10 ft. av Head64
GPM för vatten @ 15 ft. av Head51
GPM för vatten @ 20 ft. av Head40
GPM för vatten @ 25 ft. av Head27
GPM för vatten @ 30 ft. av Head13
GPM för vatten @ 5 ft. av Head74
Höjd16 5 / 16 "
FastigheterRostfritt stål
Husets materialRostfritt stål
HP1/2
Hz60
Pumphjulsmaterial304 SS
Längd9.1 "
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 4 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud36 ft.
Min. Sump Pit Dia.10 "
MotorhöljeTENV
Motorhusmaterial304 SS
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Fas1
RPM3450
AxelmaterialDbl CRB / CMC, Viton
AxeltätningDubbelkol, Keramik, Viton
Termisk skyddAutomat
Toppmaterial304 SS
TypKemikaliebeständig nedsänkbar
Spänning115
Bredd6.3 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.7325
Fartygets höjd (cm)40.39
Fartygets längd (cm)23.62
Fartygets bredd (cm)20.07
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Sug (slitsad botten)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdFastigheterHusets materialPris
DAYTON 1XHV5 Sumppump rostfri 1 hk 6.5 A Ac | AB4ETA 1XHV553AC 11.3304 SS459018.125 "Rostfritt stålRostfritt stål17 091 kr
DAYTON 3YU54 Pumpverktyg 1/6 Hk | AD3FJB 3YU54-AC 1.5polypropylen-16.710.5 "polypropylenpolypropylen1 558 kr
DAYTON 3YU55 Pumpverktyg 1/4 hk | AD3FJC 3YU55-AC 2.6polypropylen-32.910.5 "polypropylenpolypropylen1 991 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1XHV4 Sump Pump Rostfri 1/2 Hp 4.7 Amps Ac
10 200 kr /enhet