DAYTON 1XHV5 Sumppump rostfri 1 hk 6.5 A Ac | AB4ETA

DAYTON 1XHV5 Sump Pump Rostfri 1 Hp 6.5 Amps Ac

Finns i lager
Artikel: AB4ETA Modell: 1XHV5

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 347 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvvattningspump
AmpsAC 11.3
Basmaterial304 SS
Bearing TypeDubbel boll
Ledningslängd20ft.
Sladdstorlek16/3
SnörtypSJT-CR
Diameter10.375 "
Urladdning NPT2"
DutyKontinuerlig
GPM @ 1 Ft. av Head95
GPM för vatten @ 10 ft. av Head82
GPM för vatten @ 15 ft. av Head69
GPM för vatten @ 20 ft. av Head61
GPM för vatten @ 25 ft. av Head53
GPM för vatten @ 30 ft. av Head45
GPM för vatten @ 35 ft. av Head40
GPM för vatten @ 40 ft. av Head26
GPM för vatten @ 5 ft. av Head90
Höjd18.125 "
FastigheterRostfritt stål
Husets materialRostfritt stål
HP1
Hz60
Pumphjulsmaterial304 SS
Längd10.4 "
Max. Dia. Torrsubstanser3 / 8 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud49 ft.
Min. Sump Pit Dia.11 "
MotorhöljeTENV
Motorhusmaterial304 SS
Motorvarvtal3450
motortypPSC
Fas1
RPM3450
AxelmaterialDbl CRB / CMC, Viton
AxeltätningDubbelkol, Keramik, Viton
Termisk skyddAutomat
Toppmaterial304 SS
TypKemikaliebeständig nedsänkbar
Spänning115
Bredd7.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.9575
Fartygets höjd (cm)51.56
Fartygets längd (cm)31.5
Fartygets bredd (cm)25.4
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • GPM för vatten @ 45 ft of Head (16)
    • Sug (slitsad botten)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdFastigheterHusets materialPris
DAYTON 1XHV4 Sumppump rostfri 1/2 hk 4.7 A Ac | AB4ERZ 1XHV427AC 4.7304 SS137416 5 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål9 159 kr
DAYTON 3YU54 Pumpverktyg 1/6 Hk | AD3FJB 3YU54-AC 1.5polypropylen-16.710.5 "polypropylenpolypropylen1 556 kr
DAYTON 3YU55 Pumpverktyg 1/4 hk | AD3FJC 3YU55-AC 2.6polypropylen-32.910.5 "polypropylenpolypropylen2 090 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1XHV5 Sump Pump Rostfri 1 Hp 6.5 Amps Ac
15 347 kr /enhet