Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 3YU55 Pumpverktyg 1/4 hk | AD3FJC

DAYTON 3YU55 Pump Utility 1/4 hk

Finns i lager
Artikel: AD3FJC Modell: 3YU55
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
2 090 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAvvattningspump
AmpsAC 2.6
Basmaterialpolypropylen
Ledningslängd10ft.
Diameter6"
Urladdning NPT1-1 / 4 "
Funktion Pumpar dränerar stående vatten ner till 3/8 tum djup till avloppsvatten Grunt översvämmade områden som källare, fönsterbrunnar, hustak, dammar och lagertankar
GPM för vatten @ 10 ft. av Head23
GPM för vatten @ 15 ft. av Head14.2
GPM för vatten @ 20 ft. av Head5
GPM för vatten @ 5 ft. av Head32.9
HandleBästa bärande
Höjd10.5 "
Fastigheterpolypropylen
Husets materialpolypropylen
HP1/4
PumphjulsmaterialPA
Max. Dia. Torrsubstanser1 / 8 "
Max. Flytande temp.104 grader F
Maximal huvud22 ft.
AxelmaterialBuna N
AxeltätningCRB / CMC
Toppmaterialpolypropylen
Spänning115

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)33.02
Fartygets längd (cm)17.27
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8413702004
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Sug (skärmad botten)

Produktvarianter

ProduktModellGPM för vatten @ 25 ft. av HeadAmpsBasmaterialGPM för vatten @ 30 ft. av HeadGPM för vatten @ 5 ft. av HeadHöjdFastigheterHusets materialPris
DAYTON 1XHV4 Sumppump rostfri 1/2 hk 4.7 A Ac | AB4ERZ 1XHV427AC 4.7304 SS137416 5 / 16 "Rostfritt stålRostfritt stål9 159 kr
DAYTON 1XHV5 Sumppump rostfri 1 hk 6.5 A Ac | AB4ETA 1XHV553AC 11.3304 SS459018.125 "Rostfritt stålRostfritt stål15 347 kr
DAYTON 3YU54 Pumpverktyg 1/6 Hk | AD3FJB 3YU54-AC 1.5polypropylen-16.710.5 "polypropylenpolypropylen1 556 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 3YU55 Pump Utility 1/4 hk
2 090 kr /enhet