DAYTON 1YBA2 Hatcher / setr Motor Psc Teao 1 / 4hp 1625rpm | AB4HPB

DAYTON 1YBA2 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/4hk 1625rpm

Finns i lager
Artikel: AB4HPB Modell: 1YBA2

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 010 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHatcher / Setter Motor
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten Air-Over
FinishGrå
Ram48Y
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare1.3-1.4
HP1/4
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel6"
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionAlla vinklar
MotorfästeHingst
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCWSE
MotoransökanFjäderfäfläktar
MotorskyddBil
motortypPSC
MonteringHingst
MonteringsplatsHorisontellt eller vertikalt
Varvtal på typskylten1625
Total längd7 9 / 16 "
Fas1
RotationCWSE
RPM-räckvidd1601-1700
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1 9 / 16 "
AxeltypEnkel lägenhet
Termisk skyddBil
Spänning208-230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.4765
Fartygets höjd (cm)22.1
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringRamFulllastförstärkareMonteringsplatsVarvtal på typskyltenTotal längdRotationRPM-räckviddPris
DAYTON 5XPP1 Hatcher / setr Motor Psc Teao 1 / 2hp 1725 rpm | AE7FHX 5 XPP1Band48YZ7.2/3.6Horisontell17259.125 "CW / CCW1701-18004 760 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1YBA2 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/4hk 1625rpm
5 010 kr /enhet