DAYTON 5XPP1 Hatcher / setr Motor Psc Teao 1 / 2hp 1725 rpm | AE7FHX

DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/2hk 1725rpm

Finns i lager
Artikel: AE7FHX Modell: 5XP1

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHatcher / Setter Motor
LagerBoll
Kondensator krävsJa
DutyKontinuerlig
KapslingHelt sluten Air-Over
Ram48YZ
RammaterialValsat stål
Fulllastförstärkare7.2/3.6
HP1/2
Hz50/60
isolering klassB
Längd mindre axel7.625 "
Max. Omgivningstemperatur40 grader C
MotorapplikationGårdsplikt
MotordesignPermanent delad kondensator
MotorkapslingsdesignHelt sluten Air-Over
Motorns monteringspositionHorisontell
MotorfästeBand
MotoraxeldesignFlat
MotoraxelrotationCW / CCW
MotoransökanHatchery
MotorskyddManuell
motortypPSC
MonteringBand
MonteringsplatsHorisontell
Varvtal på typskylten1725
Nominell effektivitet69.0%
Total längd9.125 "
Fas1
RotationCW / CCW
RPM-räckvidd1701-1800
Servicefaktor1.0
Axel Dia.1 / 2 "
Skaftlängd1.5 "
AxeltypFlat
Termisk skyddManuell
Spänning115/230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.7525
Fartygets höjd (cm)22.61
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8501404040
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellMonteringRamFulllastförstärkareMonteringsplatsVarvtal på typskyltenTotal längdRotationRPM-räckviddPris
DAYTON 1YBA2 Hatcher / setr Motor Psc Teao 1 / 4hp 1625rpm | AB4HPB 1YBA2Hingst48Y1.3-1.4Horisontellt eller vertikalt16257 9 / 16 "CWSE1601-17005 010 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 5XPP1 Hatcher/setr Motor Psc Teao 1/2hk 1725rpm
4 760 kr /enhet