DAYTON 1YNW8 Luftcirkulator 42 tum 18000 Cfm 115v | AB4LHC

DAYTON 1YNW8 luftcirkulator 42 tum 18000 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AB4LHC Modell: 1YNW8

Få det Maj 22, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 527 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.220/160
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft100/50
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.50/05
monteradeDelvis monterad
Bearing TypeBoll
Blad Dia.42 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög18,000
CFM låg10,000
Ledningslängd9ft.
VäxeltypBälte
MiljöapplikationerIndustri
Fläkt RPM360/260
SkyddsmaterialStål
Höjd47 5 / 16 "
Husets materialStål
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup24.25 "
MotorhöljeOpen Air-Over
Motor HP1
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal730/520
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsstilMobil
Antal Blades5
Driftförstärkare7.5/3.5
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.43.25 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Ljud nivå73dBA
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Watt690/360
Bredd51 1 / 16 "
TrådskyddsfinishGrå polyesterpulverrock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 83.25
Fartygets höjd (cm)124.46
Fartygets längd (cm)127
Fartygets bredd (cm)59.69
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellMiljöapplikationermonteradeBearing TypeFläkt RPMSkyddsmaterialHöjdHusets materialMax. OmgivningstemperaturPris
DAYTON 1YNW3 Luftcirkulator 24 tum 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1YNW3IndustrimonteradeBoll825/650Stål28 "Stål104 grader F5 286 kr
DAYTON 1YNW4 Luftcirkulator 30 tum 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1YNW4IndustriDelvis monteradBoll800/650Stål35.25 "Stål104 grader F6 385 kr
DAYTON 1YNW5 luftcirkulator, 36 tums aluminiumblad, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1YNW5IndustriDelvis monteradBoll850/750Stål40 5 / 16 "Stål104 grader F13 200 kr
DAYTON 1YNW6 luftcirkulator, 42 tums bladdiameter, 15000 cfm, 120 VAC, 3 blad | AB4LHA 1YNW6IndustriDelvis monteradBoll850/700Stål46 5 / 16 "Stål104 grader F23 072 kr
DAYTON 1YNW7 Luftcirkulator 36 tum 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1YNW7IndustriDelvis monteradBoll460/320Stål41.25 "Stål104 grader F11 069 kr
DAYTON 2RDZ1 Luftcirkulator 24 tum 5800 Cfm 115v | AC3BTN 2RDZ1UtomhusDelvis monteradFörseglad boll825/650Galvaniserat stål32 "Galvaniserat stål med gult polyester pulverlack104 grader F8 125 kr
DAYTON 2RDZ2 luftcirkulator 30 tum 6900 Cfm 115v | AC3BTP 2RDZ2UtomhusDelvis monteradFörseglad boll800/650Galvaniserat stål36 "Galvaniserat stål med gult polyester pulverlack104 grader F11 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 1YNW8 luftcirkulator 42 tum 18000 Cfm 115v
14 527 kr /enhet