DAYTON 2RDZ1 Luftcirkulator 24 tum 5800 Cfm 115v | AC3BTN

DAYTON 2RDZ1 luftcirkulator 24 tum 5800 Cfm 115v

Finns i lager
Artikel: AC3BTN Modell: 2RDZ1

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 125 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftcirkulator
Lufthastighet (FPM) @ 20 Ft.250/220
Lufthastighet (FPM) @ 40 Ft100/90
Lufthastighet (FPM) @ 60 Ft.45/10
monteradeDelvis monterad
Bearing TypeFörseglad boll
Blad Dia.24 "
blad~~POS=TRUNCAluminium
CFM hög5800
CFM låg3600
Ledningslängd9ft.
VäxeltypDirekt
MiljöapplikationerUtomhus
Fläkt RPM825/650
SkyddsmaterialGalvaniserat stål
Höjd32 "
Husets materialGalvaniserat stål med gult polyester pulverlack
Hz60
Max. Omgivningstemperatur104 grader F
Max. Djup15 "
MotorhöljeHelt sluten Air-Over
Motor HP1/3
MotorisoleringKlass B
Motorvarvtal825/650
motortypPermanent delad kondensator
MonteringsstilMobil
Antal Blades3
Driftförstärkare4.0/2.8
Oscillerande / icke-oscillerandeIcke-oscillerande
Utanför Dia.29 "
Fas1
Axel Dia.5 / 8 "
Hastigheter2
Termisk skyddBil
Spänning115
Bredd32 "
TrådskyddsfinishGul polyesterpulverrock

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.85
Fartygets höjd (cm)81.28
Fartygets längd (cm)80.77
Fartygets bredd (cm)39.62
HS-kod8414596090
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mobil / stillastående (mobil)

Produktvarianter

ProduktModellMiljöapplikationermonteradeBearing TypeFläkt RPMSkyddsmaterialHöjdHusets materialMax. OmgivningstemperaturPris
DAYTON 1YNW3 Luftcirkulator 24 tum 5800 Cfm 115v | AB4LGX 1YNW3IndustrimonteradeBoll825/650Stål28 "Stål104 grader F5 286 kr
DAYTON 1YNW4 Luftcirkulator 30 tum 6900 Cfm 115v | AB4LGY 1YNW4IndustriDelvis monteradBoll800/650Stål35.25 "Stål104 grader F6 385 kr
DAYTON 1YNW5 luftcirkulator, 36 tums aluminiumblad, 12250 CFM, 120 VAC | AB4LGZ 1YNW5IndustriDelvis monteradBoll850/750Stål40 5 / 16 "Stål104 grader F13 200 kr
DAYTON 1YNW6 luftcirkulator, 42 tums bladdiameter, 15000 cfm, 120 VAC, 3 blad | AB4LHA 1YNW6IndustriDelvis monteradBoll850/700Stål46 5 / 16 "Stål104 grader F23 072 kr
DAYTON 1YNW7 Luftcirkulator 36 tum 14000 Cfm 115v | AB4LHB 1YNW7IndustriDelvis monteradBoll460/320Stål41.25 "Stål104 grader F11 069 kr
DAYTON 1YNW8 Luftcirkulator 42 tum 18000 Cfm 115v | AB4LHC 1YNW8IndustriDelvis monteradBoll360/260Stål47 5 / 16 "Stål104 grader F14 527 kr
DAYTON 2RDZ2 luftcirkulator 30 tum 6900 Cfm 115v | AC3BTP 2RDZ2UtomhusDelvis monteradFörseglad boll800/650Galvaniserat stål36 "Galvaniserat stål med gult polyester pulverlack104 grader F11 451 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 2RDZ1 luftcirkulator 24 tum 5800 Cfm 115v
8 125 kr /enhet