Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DAYTON 20C807 Pendelstation 2 Enhet 1nr / 1nc | AB4QMR

DAYTON 20C807 Pendelstation 2 Enhet 1no/1nc

Finns i lager
Artikel: AB4QMR Modell: 20C807
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
2 170 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängande tryckknappstation
HandlingBibehållen
Kontaktformulär1NO / 1NC
Kontaktbetyg600 VAC/DC
Djup2.98 "
Höjd4.62 "
Bostäder färgGul
Husets materialABS / polykarbonat
Nav1/2 "-14 NPT-ingångshål på toppen
NEMA-kontaktbetygsbeteckningA600 / P600
NEMA-betyg1, 3, 3R, 4, 4X
Antal operatörer2
Typ av operatörPush Button
Bredd2.19 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)12.95
Fartygets längd (cm)9.65
Fartygets bredd (cm)9.14
HS-kod8537109070
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Mekanisk förregling (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellBreddHandlingKontaktformulärKontaktbetygDjupHöjdBostäder färgNEMA-betygPris
DAYTON 20C804 Pendelstation Gul 2no / 2nc | AB4QMN 20C8042.19 "Tillfällig2NO / 2NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 721 kr
DAYTON 20C805 Pendelstation Gul 2 -växlad | AB4QMP 20C8052.19 "Tillfällig2NO / 2 hastighet600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X2 209 kr
DAYTON 20C806 Pendelstation 2 Enhet 2nr | AB4QMQ 20C8062.19 "Tillfällig2NEJ600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 817 kr
DAYTON 20C808 Pendelstation 1nr / 1nc | AB4QMT 20C8082.19 "Tillfällig1NO / 1NC600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 733 kr
DAYTON 20C809 Pendelstation 2nr | AB4QMU 20C8092.19 "Tillfällig2NEJ600 VAC/DC2.98 "4.62 "Gul1, 3, 3R, 4, 4X1 769 kr
DAYTON 20C810 Pendelstation Röd 2nr | AB4QMV 20C8102.19 "Tillfällig2NEJ600 VAC/DC2.98 "4.62 "Red1, 3, 3R, 4, 4X1 639 kr
DAYTON 20C811 Pendelstation Svart 2nr | AB4QMW 20C8112.19 "Tillfällig2NEJ600 VAC/DC2.98 "4.62 "Svart1, 3, 3R, 4, 4X1 668 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DAYTON 20C807 Pendelstation 2 Enhet 1no/1nc
2 170 kr /enhet